ELOBAU 角度傳感器,30 度
篩選
搖桿: 可選 , 軸承: 球軸承 , 連接器類型: AMP 超級密封 1.5 , 目前的消費: 10毫安 ,電流消耗: 18毫安 、EMC農林機械: 脈衝 5b,最大值電壓 35V(絕對),脈衝 1 和 4 的功能狀態 C 、EMC 土方和建築施工機械(規範): 脈衝“負載突降”,最大值電壓35V(絕對) , 築屋材料: PBT ,IP等級: IP67 , 最大限度。軸向軸負載: 50N , 最大限度。負載電阻: 250歐姆 , 最大限度。 工作電壓: 30V DC , 最大限度。徑向: 100Ň , 最大限度。軸負載: 100Ň , 最大限度。軸負載,軸向: 50Ň , 最大限度。 儲存溫度: 85度C ,平均無故障時間: 133A ,分鐘。 負載電阻: 20000歐姆 ,分鐘。 工作溫度: -40度C ,分鐘。 工作電壓: 10V DC ,分鐘。 儲存溫度: -40度C , 輸出數量: 1 , 操作桿: 是 , 輸出電壓: 0.5到4.5V , 極性反轉保護: 是 , 能量消耗: 18毫安 , 解決: 0.1度 , 反極性保護: 是 , 對地短路電阻: 是 , 電源短路電阻: 是 , 訊號更新率: 2000赫茲 , 溫度係數: 典型值- 250 ppm/K(典型值) +250 ppm/K , 緊固螺絲的扭力: 2.5牛 ,典型線性誤差: -0.2度至 +0.2 度。 ,波形: 逆時針
次數 | 型號 | 專業技術 | 角度測量範圍 | 最大限度。 輸出信號 | 機械停止 | 分鐘。 輸出信號 | 產量 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 信號序列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A10A030B | 禮堂 | 30° | 5V DC | - | 1V DC | 1到5V | 3V DC | 逆時針 | NT$8,517 | 詢價
|
A | 424A06A030B | 禮堂 | 30° 至 +120° | 4.5V DC | 選配 | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | 逆時針(可選順時針) | NT$7,497 | 詢價
|
A | 424A11A030B | 你好 | 30° | 20毫安 | 沒有 | 4毫安 | 4至20 mA | 12毫安 | - | NT$8,517 | 詢價
|