ELOBAU 角度傳感器,50 度
篩選
搖桿: 沒有 , 角度測量範圍: 50度 , 軸承: 球軸承 , 連接器類型: AMP 超級密封 1.5 , 築屋材料: PBT ,IP等級: IP67 , 最大限度。 工作電壓: 30V DC , 最大限度。徑向: 100Ň , 最大限度。軸負載: 100Ň , 最大限度。軸負載,軸向: 50Ň , 最大限度。 儲存溫度: 85度C ,平均無故障時間: 133A , 機械停止: 沒有 ,分鐘。 負載電阻: 20000歐姆 ,分鐘。 工作溫度: -40度C ,分鐘。 工作電壓: 10V DC ,分鐘。 儲存溫度: -40度C , 輸出數量: 1 , 輸出電壓: 0.5到4.5V , 極性反轉保護: 是 , 解決: 0.1度 , 信號序列: 逆時針 , 訊號更新率: 2000赫茲 , 技術: 禮堂 , 溫度係數: 典型值- 250 ppm/K(典型值) +250 ppm/K , 緊固螺絲的扭力: 2.5牛
次數 | 型號 | 電流消耗 | 最大限度。 輸出信號 | 分鐘。 輸出信號 | 產量 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A17A050 | 10毫安 | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | NT$7,936 | 詢價
|
A | 424A10A050 | 18毫安 | 5V DC | 1V DC | 1-5V | 3V DC | NT$7,936 | 詢價
|