FABORY 平墊圈
篩選
次數 | 型號 | 緊固件完成 | 完 | 適合螺栓尺寸 | 厚度 | 墊圈內徑。 | 墊圈材質等級 | 墊圈外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L51532.080.0001 | 樸素 | 樸素 | M8 | 4 mm | 8.4 mm | A2 | 21 mm | NT$18,337 | |
A | L51532.060.0001 | 樸素 | 樸素 | M6 | 3 mm | 6.4 mm | A2 | 17 mm | NT$18,235 | |
A | L51532.100.0001 | 樸素 | 樸素 | M10 | 4 mm | 10.5 mm | A2 | 25 mm | NT$20,496 | |
A | L51532.120.0001 | 樸素 | 樸素 | M12 | 6 mm | 13.0 mm | A2 | 30 mm | NT$13,708 | |
A | L55420.070.0001 | 樸素 | 樸素 | M7 | 1.6 mm | 7.4 mm | A4 | 14 mm | NT$24,593 | |
A | L38250.200.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M20 | 3 mm | 21.0 mm | 低碳 | 34 mm | NT$10,870 | |
A | L38430.160.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M16 | 6 mm | 17.0 mm | 低碳 | 40 mm | NT$10,106 | |
A | L38430.120.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M12 | 6 mm | 13.0 mm | 低碳 | 30 mm | NT$27,016 | |
A | L38430.050.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M5 | 2 mm | 5.3 mm | 低碳 | 15 mm | NT$32,943 | |
A | L38430.040.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M4 | 1.6 mm | 4.3 mm | 低碳 | 12 mm | NT$40,785 | |
A | L38430.030.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M3 | 1 mm | 3.2 mm | 低碳 | 9 mm | NT$24,942 | |
A | L38250.160.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M16 | 2.5 mm | 17.0 mm | 低碳 | 28 mm | NT$11,999 | |
A | L38430.270.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M27 | 1 mm | 28.0 mm | 低碳 | 60 mm | NT$27,075 | |
A | L38430.240.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M24 | 1 mm | 25.0 mm | 低碳 | 50 mm | NT$31,187 | |
A | L38430.220.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M22 | 8 mm | 23.0 mm | 低碳 | 50 mm | NT$42,227 | |
A | L38250.030.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M3 | 0.5 mm | 3.2 mm | 低碳 | 6 mm | NT$54,101 | |
A | L38250.080.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M8 | 1.6 mm | 8.4 mm | 低碳 | 15 mm | NT$19,790 | |
A | L38250.040.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M4 | 0.5 mm | 4.3 mm | 低碳 | 8 mm | NT$24,361 | |
A | L38250.060.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M6 | 1.6 mm | 6.4 mm | 低碳 | 11 mm | NT$14,549 | |
A | L38430.300.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M30 | 1 mm | 31.0 mm | 低碳 | 68 mm | NT$11,641 | |
A | L38250.120.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M12 | 2 mm | 13.0 mm | 低碳 | 20 mm | NT$26,163 | |
A | L38250.100.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M10 | 1.6 mm | 10.5 mm | 低碳 | 18 mm | NT$33,076 | |
A | L38430.100.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M10 | 4 mm | 10.5 mm | 低碳 | 25 mm | NT$15,679 | |
A | L38430.080.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M8 | 4 mm | 8.4 mm | 低碳 | 21 mm | NT$27,783 | |
A | L38430.060.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M6 | 3 mm | 6.4 mm | 低碳 | 17 mm | NT$33,050 | |
A | L38250.180.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M18 | 2.5 mm | 19.0 mm | 低碳 | 30 mm | NT$46,790 | |
A | L38250.140.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M14 | 2.5 mm | 15.0 mm | 低碳 | 24 mm | NT$22,461 | |
A | L38250.020.0001 | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M2 | 0.3 mm | 2.2 mm | 低碳 | 4 1/2 毫米 | NT$59,190 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 邊角保護
- 冰櫃
- 酒店門鎖
- 劃線器和探針
- 筒夾工具刀桿和刀座套裝
- 焊接台及配件
- 應力消除
- 餐飲服務餐具酒吧和自助餐
- 直流電動機
- 池塘配件
- 3M 安全警示膠帶,卷
- LUMAPRO 景觀燈子彈
- USA SEALING 丁納橡膠 N 法蘭墊片,外徑 12-1/2 英寸
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓管路過濾器,玻璃,25 微米
- SPEARS VALVES 聚丙烯附表 80 自然 90 度。 彎頭,SR Fipt x SR Fipt
- EATON AT4 系列旋轉驅動限位開關
- Cementex USA 緊身褲,12 卡路里。
- MAGLINER 背帶
- ZURN 成品地板接入外殼
- BOSTON GEAR 12 徑節齒條齒輪鋼