FACOM精密可調銷扳手
篩選
完成: 緞 , 材料: 合金鋼
次數 | 型號 | 容量 | 總長: | 總長度 | Pin Dia。 | 針長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FA-116.50 | 0至50 mm | 210mm | 210mm | 2.5至4 mm | 25機構/ 32“ | NT$6,630 | |
A | FA-116.100 | 0至100 mm | 360mm | 360mm | 4至6 mm | 31機構/ 32“ | NT$8,948 | |
A | FA-116.200 | 35至200 mm | 550mm | 550mm | 6至8 mm | 1.187“ | NT$17,334 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 管狀框架推車
- 高壓清洗機馬達
- 絕緣槽鋼加熱器
- 鍋爐給水閥
- 移動式油冷卻器
- 液壓系統組件
- 洗衣機
- 壓縮空氣處理
- 引腳
- 屋頂
- BUSSMANN 中壓保險絲:CAVH系列
- TRUE RESIDENTIAL 瓶裝冷卻器
- SIEMENS SCND系列螺栓固定式塑殼斷路器
- MERSEN FERRAZ Protistor 保險絲,850 至 1250VAC/1300VAC
- HOFFMAN 面板支撐套件
- ALL MATERIAL HANDLING CLX 系列連接鏈節 Grade 100
- SMC VALVES Mhz2 系列平行夾具
- TIMKEN 單唇彈簧加載油封,氟碳
- GROVE GEAR EL 系列,尺寸 826,鋁製蝸輪減速機
- GROVE GEAR GRL 系列,BD 型,821 尺寸,Ironman 蝸輪減速機