霍尼韋爾 FIBRE-METAL 被動焊接頭盔,鏡片遮光罩 10
霍尼韋爾纖維金屬被動焊接面罩用於需要防止焊接電弧和紫外線/紅外線輻射的焊接和切割工藝、金屬製造、建築、汽車維修、造船、管道作業以及維護和維修任務。
工作機制
- 戴上頭盔,確保配戴舒適。
- 調整頭帶以獲得穩定性和舒適度。
- 將鏡頭放在您的眼前以獲得清晰的視野。
- 當焊接電弧發生時,自動變光鏡頭就會啟動。
- 鏡片變暗至適合焊接的色調。
- 在鏡片保持變暗的情況下進行焊接,以保護眼睛。
- 焊接後,鏡片恢復正常狀態,以獲得清晰的視野。
- 松開頭帶,取下頭盔。
- 將頭盔存放在乾燥、乾淨的地方。
功能
- 它們具有伸縮蓋,可提供清晰的廣告放大視圖。
- 這些焊接面罩具有模製玻璃支架,可提高精確度。
- 它們配有十色濾鏡鏡片,可提供清晰的觀看效果。
- 這些焊接面罩的焊接色號為 W10,以減少焊接造成的損壞。
- 它們採用熱塑性結構,具有結構剛性,耐磨損、耐腐蝕、耐撕裂和磨損。
標準與批准
- ANSI
- CSA
常问问题解答
這些頭盔適合在等離子切割過程中使用嗎?
根據美國焊接協會 (AWS) 的說法,這些色度 10 頭盔適用於 100 - 200A 等離子切割應用。
如何清潔和維護被動焊接面罩?
為了維護被動焊接面罩,您應該定期清潔外殼和鏡片過濾器。 使用軟布或海綿沾上溫和的肥皂和水清除頭盔表面的污垢、灰塵或碎屑。 避免使用可能刮傷鏡片的研磨性清潔劑或粗糙材料。 此外,定期檢查頭盔是否有任何損壞跡象,並根據需要更換磨損的零件。
被動焊接面罩適合仰焊嗎?
是的,被動焊接面罩可用於仰焊。 然而,在頭頂位置工作可能需要額外的頸部力量和穩定性,以將頭盔保持在正確的位置並確保足夠的保護。
如何清潔和維護這些電焊帽?
- 每次使用後,用乾淨的濕布擦拭頭盔的外部,以去除灰塵和碎屑。
- 檢查鏡頭是否有任何飛濺、污垢或刮痕。 如果需要,請按照製造商的說明拆下鏡頭進行清潔。
- 使用溫和的肥皂溶液或專用的鏡頭清潔劑清潔鏡頭。 用軟布或鏡頭清潔紙輕輕擦拭鏡頭。
- 檢查頭帶和頭帶是否有磨損或損壞的跡象。 更換任何磨損或損壞的零件,以確保正常的功能和舒適度。
- 檢查頭盔外殼是否有裂痕、凹痕或其他損壞。 如果發現任何問題,請諮詢製造商以取得維修或更換選項。
- 將焊接面罩存放在乾淨乾燥的區域,遠離陽光直射和極端溫度。
- 定期檢查自動變光鏡頭的電池或電源,並根據製造商的指南進行更換(如有必要)。
使用電焊帽時應採取哪些安全預防措施?
- 戴上牢固舒適地戴在頭上的焊接頭盔,以提供最大程度的保護並允許不受限制的活動。
- 為您的焊接工藝和材料選擇正確的遮光級別,以保護您的眼睛免受焊接過程中發出的強光的傷害。
- 定期檢查鏡片是否有裂痕、刮痕或損壞。 更換損壞的鏡片以保持清晰的視野和足夠的保護。
- 使用額外的個人防護裝備,例如安全眼鏡、手套和阻燃服,以保護自己免受與焊接相關的潛在危險。
- 與焊接電弧保持安全距離,避免暴露於有害的紫外線和紅外線輻射。 請遵循您所使用的特定焊接工藝的建議指南。
選擇電焊帽時應考慮哪些因素?
- 確保頭盔符合眼睛和臉部保護的業界安全標準。
- 為您要進行的焊接類型選擇合適的鏡片遮光罩。
- 選擇具有足夠且舒適的可視區域的頭盔,以便在焊接過程中獲得更好的視野。
- 選擇由優質耐用材料製成的頭盔。
- 檢查可調節的頭帶和舒適的緩衝系統。
- 選擇輕便的頭盔可以最大程度地減少疲勞。
- 考慮電弧被擊中時安全帽自動變暗的反應時間。
- 尋找可調節的靈敏度設置,以客製化安全帽對不同焊接條件的反應。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 砂紙
- 平台車
- 除油過濾器
- 管螺紋模頭
- 氣動控制器
- 管件
- 屋頂通風機
- 錨
- 地毯工具套件
- 活塞/漸進腔/滾塗
- INGERSOLL-RAND 角型空氣沖擊扳手,扭矩範圍:45至160英尺磅。
- MARKEL PRODUCTS 商用/建築電牆加熱器
- APPLETON ELECTRIC RB系列螺紋剛性管道
- MJ MAY 捲筒,10 英尺 X 18 英寸
- USA SEALING 槍托,Garolite G10-FR4,1/16 英寸
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,9/16-24 Unef
- HUMBOLDT 通用分配器
- MORSE DRUM 上顎
- BROWNING 鋼製單鏈輪,帶 QD 襯套,適用於 140 號鏈條,硬化齒
- BROWNING YSS 系列庫存鋼和鑄鐵最小孔徑正齒輪,4 節距