FINISH THOMPSON SP 系列磁力驅動泵
篩選
軸承類型: 推力和徑向 , 軸承: 推力和徑向 , 設計: 自吸 , 墊片: 維通 , 墊片材料: 維通 , 最大限度。比重: 1.2 , 最大限度。 粘度: 50 CPS , 電機外殼: TEFC , 電機類型: 感應 , 安裝: 橫式 , 類型: 自吸
次數 | 型號 | HP | 滿載電流 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 葉輪材質 | 進口 | 總長: | 最高 頭 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP10P-3-M219 | 1 | 2.96-2.80/1.40 | 55 | 聚丙烯 | 1 不擴散核武器條約 | 22 3機構/ 32“ | 50英尺 | 21.6 PSI | NT$98,336 | |
B | SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | 聚偏氟乙烯 | 1 不擴散核武器條約 | 22 3機構/ 32“ | 50英尺 | 21.6 PSI | NT$147,730 | |
A | SP10P-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | 聚丙烯 | 1 不擴散核武器條約 | 22 3機構/ 32“ | 50英尺 | 21.6 PSI | NT$100,720 | |
B | SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90/1.45 | 55 | 聚偏氟乙烯 | 1 不擴散核武器條約 | 22 3機構/ 32“ | 50英尺 | 21.6 PSI | NT$160,534 | |
C | SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | 聚丙烯 | 1-1 / 2 FNPT | 24 39機構/ 64“ | 68英尺 | 29 PSI | NT$156,116 | |
D | SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | 聚偏氟乙烯 | 1-1 / 2 FNPT | 24 39機構/ 64“ | 68英尺 | 29 PSI | NT$249,420 | |
C | SP15P-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | 聚丙烯 | 1-1 / 2 FNPT | 24 39機構/ 64“ | 90英尺 | 39 PSI | NT$154,583 | |
D | SP15V-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | 聚偏氟乙烯 | 1-1 / 2 FNPT | 24 39機構/ 64“ | 90英尺 | 39 PSI | NT$252,685 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣循環器
- 剪式升降台
- 鏈鉤和電纜鉤
- 鉤和鎬
- 時域反射儀
- 實驗室設備
- 軟管捲軸
- 鞋類及鞋類配件
- 作物苗圃和環境美化
- 結構框架系統
- DAYTON 直驅鼓風機輪
- HANSEN 耦合器本體(m)npt 1/4黃銅
- WALTER TOOLS F4171擴孔工具
- USA SEALING EPDM 法蘭墊片,外徑 15 英寸,黑色
- THOMAS & BETTS LT6GES05G 系列柔性金屬導管接頭
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業改裝球閥,承插端,FKM
- EATON 70 系列光電傳感器頭
- DAYTON 膠靴
- BALDOR / DODGE Para Flex 環組件
- WEG Tefc 單相 C 面、底腳安裝、農用電機,單相