FPE NC系列塑殼斷路器,插入式
篩選
框架類型: NC
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NC0220 | 10kAIC @ 120 / 240V | 20A | 2 | 240V | NT$3,082 | 詢價
|
A | NC0245 | 10kAIC @ 120 / 240V | 45A | 2 | 240V | - | 詢價
|
A | NC0225 | 10kAIC @ 120 / 240V | 25A | 2 | 240V | NT$4,653 | 詢價
|
A | NC0235 | 10kAIC @ 120 / 240V | 35A | 2 | 240V | - | 詢價
|
A | NC0230 | 10kAIC @ 120 / 240V | 30A | 2 | 240V | NT$4,653 | 詢價
|
A | NC0215 | 10kAIC @ 120 / 240V | 15A | 2 | 240V | NT$3,082 | 詢價
|
A | NC0240 | 10kAIC @ 120 / 240V | 40A | 2 | 240V | - | 詢價
|
A | NC040 | 10kAIC @ 120V | 40A | 1 | 120V | NT$1,155 | 詢價
|
A | NC035 | 10kAIC @ 120V | 35A | 1 | 120V | NT$1,751 | 詢價
|
A | NC030 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | NT$1,656 | 詢價
|
A | NC015 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | NT$1,840 | 詢價
|
A | NC045 | 10kAIC @ 120V | 45A | 1 | 120V | NT$1,751 | 詢價
|
NC系列塑殼斷路器,插入式
FPE 塑殼斷路器採用熱磁、不可互換脫扣器設計,能夠抵抗輕度過載,但能立即響應嚴重的電流浪湧,以提供最大限流保護。 這些 UL 列出的設備具有插入式安裝連接,可實現簡單快速的現場安裝,並且採用模製外殼,可在緊湊的空間內容納載流組件、跳閘裝置和其他機構。 有多種插入式斷路器可供選擇,有 1 極和 2 極結構選項 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 更換輸送帶
- 物料軟管
- 3.3英寸直徑電機
- 取心鑽頭定心鑽頭
- 氣簾櫃
- 包裝膠帶分配器和設備
- 汽車測試
- 潤滑油
- 通訊
- 電氣過程加熱器和配件
- AKRO-MILS 30280 Akrobins 超大號垃圾箱
- BEL-ART - SCIENCEWARE 投手
- GRAINGER 公魯爾鎖到公魯爾鎖
- SMITH-COOPER 六角六角襯套,不銹鋼
- SPEARS VALVES PVC 高級驅動 True Union 2000 工業球閥,法蘭,EPDM
- GRAINGER 減速器
- RINGERS GLOVES 鉤環袖口衝擊手套
- SLOAN 主要座位
- SMC VALVES 氟聚合物系列閥門
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,XSFD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機