GARLAND MFG裂頭生皮錘
Garland Mfg 分頭鎚允許快速更換面和手柄,從而減少停機時間。 它具有一個鑄鐵頭和兩個內六角螺釘,可均勻分佈夾緊應力,增強手柄和麵部保持力。
次數 | 型號 | 面直徑 | 頭長 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31002 | 1.5“ | 4.5“ | 2" | NT$4,494 | |
B | 33002 | 1.5“ | 4.5“ | 2" | NT$5,273 | |
C | 35002 | 1.5“ | 3" | 2" | NT$3,214 | |
D | 36002 | 1.5“ | 4.5“ | 2" | NT$7,418 | |
E | 34002 | 1.5“ | 4.5“ | 2" | NT$4,444 | |
A | 31001 | 1.25“ | 3.875“ | 1" | NT$4,203 | |
E | 34001 | 1.25“ | 3.875“ | 1" | NT$4,321 | |
D | 36001 | 1.25“ | 3.875“ | 1" | NT$7,109 | |
C | 35001 | 1.25“ | 2.625“ | 1" | NT$3,171 | |
B | 33001 | 1.25“ | 3.875“ | 1" | NT$5,013 | |
C | 35003 | 1.75“ | 3.25“ | 3" | NT$3,628 | |
E | 34003 | 1.75“ | 4.75“ | 3" | NT$5,409 | |
B | 33003 | 1.75“ | 4.75“ | 3" | NT$6,422 | |
A | 31003 | 1.75“ | 4.75“ | 3" | NT$5,402 | |
F | 36003 | 1.75“ | 4.75“ | 3" | NT$11,207 | |
E | 34004 | 2" | 5.375“ | 4mm | NT$6,150 | |
A | 31004 | 2" | 5.375“ | 4mm | NT$6,175 | |
C | 35004 | 2" | 3.75“ | 4mm | NT$4,030 | |
B | 33004 | 2" | 5.375“ | 4mm | NT$8,079 | |
D | 36004 | 2" | 5.375“ | 4mm | NT$13,940 | |
B | 33005 | 2.75“ | 5.75“ | 5" | NT$11,640 | |
C | 35005 | 2.75“ | 4" | 5" | NT$5,699 | |
E | 34005 | 2.75“ | 5.75“ | 5" | NT$9,414 | |
A | 31005 | 2.75“ | 5.75“ | 5" | NT$9,328 | |
D | 36005 | 2.75“ | 5.75“ | 5" | NT$20,245 |
裂頭生皮錘
Garland Manufacturing 的分頭鎚非常適合在模具移動/定位、電動機維修和螺旋槳維修應用中釘入釘子或塑造物體形狀。 這款多用途錘配有易於更換的生皮、銅、聚氨酯、尼龍和 Gar-Dur 塑料表面,可提供最大的多功能性並減少加工停機時間。 它按照 ISO 和 OSHA 標准設計,具有實心山核桃木手柄,可實現更好的控制,滾銷連接擊打頭和手柄,提供額外的握持力。 Garland 分頭鎚有多種頭部長度、面直徑和尺寸可供選擇。
功能
- Garland Manufacturing 的分頭鎚非常適合在模具移動/定位、電動機維修和螺旋槳維修應用中驅動釘子或塑造物體。
- 這些多用途錘帶有易於更換的生皮、銅、聚氨酯、尼龍和 Gar-Dur 塑料面,以提供最大的多功能性並減少加工停機時間。
- 它們是按照 ISO 和 OSHA 標准設計的,具有實心山核桃木手柄,可實現更好的控制,還有一個擀麵杖將擊打頭與手柄連接起來,以提供額外的握持力。
常问问题解答
皮錘適合什麼用途?
皮錘是一種用於皮革加工的敲擊工具。 它將集中的力施加到一個物體上,通常是一種用於沖壓、標記或切割正在加工的皮革的金屬工具。 它有多種尺寸、設計和材料可供選擇。
我們所說的刨削是什麼意思?
刨削是一種用於成型金屬板的方法。 刨削是一種對薄金屬板進行彎曲和成型的方法。 為了去除瑕疵並產生正確的曲線,金屬用專門的打磨鎚敲擊,同時由圓形樁支撐。