GENERAC NEMA 3R機櫃240電壓自動轉換開關
Generac 自動轉換開關可自動在關鍵基礎設施和可再生能源系統中的備用電源和主電源之間切換電力負載。
篩選
顏色: 灰色 , 安裝: 標準 ,NEMA 外殼類型: 3R , 階段: 3 , 電壓: 240 , 保修單: 2年
次數 | 型號 | 深度 | 外殼材料 | 身高 | 最高 安培 | Max.最高Wattage瓦數 | 最高 線徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RTSN100J3 | 7" | 鋁 | 24“ | 100 | 20000 | 2 / 0-14 AWG | 20.12“ | NT$48,751 | |
A | RTSN200J3 | 7" | 鋁 | 24“ | 200 | 45000 | 400 MCM | 20.12“ | NT$66,948 | |
A | RTSN400J3 | 10“ | 鋁 | 36“ | 400 | 60000 | 600 MCM | 24“ | NT$116,217 | |
B | RTSN600J3 | 21“ | 鐵件 | 66“ | 600 | - | 500 MCM | 36“ | NT$300,298 | |
B | RTSN800J3 | 21“ | 鐵件 | 66“ | 800 | - | 500 MCM | 36“ | NT$310,951 |
功能
- 這些自動轉換開關由鋁/鋼製成,具有結構剛性和暴露表面的耐腐蝕性。
- 它們採用單線圈設計,可提供更快的響應時間並降低功耗。
- 這些自動轉換開關具有鍍銀/銀合金的主觸點,以防止粘連。
- 它們採用 NEMA 3R 外殼,可抵禦雨夾雪、雨雪,從而延長使用壽命。
兼容配件
- 的Generac 輔助轉換開關觸點:它們可以將單個負載與發電機電源隔離,並可以中斷控制線,從而中斷設備打開所需的信號。
標準與批准
- UL
- 文化
常问问题解答
這些自動轉換開關的額定電流是多少?
它們的額定電流範圍為 100 至 800
Generac自動轉換開關需要多長時間才能轉換電源?
這些開關的傳輸時間為 160 毫秒。
如何為我的應用選擇合適的自動轉換開關?
- 選擇一個可以處理您的電氣系統的電壓和電流強度的開關。
- 確保外殼耐候並適合戶外使用。
- 確保開關與您的特定發電機型號兼容。