GENERAL ELECTRIC THQL 系列斷路器,Q 系列
篩選
交流電壓額定值: 120 / 240 VAC ,斷路器類型: 電弧故障斷路器 ,直流額定電壓: 沒有評分 , 深度: 2.38“ , 長度: 3.28“ , 最大限度。 電線尺寸: 8 AWG ,分鐘。 電線尺寸: 14 AWG , 極數: 1 , 端子連接: 螺絲夾 , 寬度: 1"
次數 | 型號 | 安培 | 框架尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | THQL1115AF2 | 15 | 15A / THQ | NT$4,788 | |
A | THQL1120AF2 | 20 | 20A / THQ | NT$4,958 |
THQL系列斷路器,Q線
通用電氣 Q-Line THQL 斷路器是單極組合電弧故障電流斷流器,設計用於檢測並聯和串聯接線配置中的故障。 它們非常適合住宅和商業反向饋電應用。 這些微型斷路器具有快速閉合快速斷開機構,可消除觸點短路,並具有熱磁脫扣器,可提供長時間和瞬時脫扣功能。 斷路器配備了用於手動跳閘操作和指示的執行器撥桿,以及帶有螺絲夾的插入式安裝件,用於建立安全連接。 THQL 斷路器的額定電流為 15A 和 20A Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 繼電器插座
- 語音數據插座盒面板
- 振盪工具配件
- 人孔蓋配件
- 電纜拉線套件
- 手動工具套件
- 聯軸器項圈和適配器
- 磨刀石
- 作物苗圃和環境美化
- 試驗泵
- GRAYMILLS 零件清洗站,攪拌溶劑
- PROTO 內管扳手
- ARLINGTON INDUSTRIES 旋入式連接器,絕緣喉嚨
- MERSEN FERRAZ TRS 系列 RK5 級保險絲,延時
- ANVIL 支柱絕緣聯軸器,1-1/2 壁
- SPEARS VALVES PVC 閘閥,SR 螺紋端,FKM
- FABENCO 腳趾板套件
- KERN AND SOHN PLE-ACC 系列防護工作罩
- BOSTON GEAR 6 徑節鋼製直齒輪,帶鍵槽和緊定螺釘
- BOSTON GEAR 蠕蟲