GENERAL ELECTRIC 塑殼斷路器,熱磁式
篩選
AIC評分: 22kAIC @ 480V , 框架類型: TFK
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TFK236080WL | 80A | 3 | 600V | NT$98,223 | 詢價
|
A | TFK236090WL | 90A | 3 | 600V | - | 詢價
|
A | TFK236100WL | 100A | 3 | 600V | NT$98,223 | 詢價
|
A | TFK236110WL | 110A | 3 | 600V | NT$98,223 | 詢價
|
B | TFK224125WL | 125A | 2 | 480V | NT$44,509 | 詢價
|
A | TFK236125WL | 125A | 3 | 600V | - | 詢價
|
B | TFK224150WL | 150A | 2 | 480V | NT$44,509 | 詢價
|
A | TFK236150WL | 150A | 3 | 600V | - | 詢價
|
A | TFK236175WL | 175A | 3 | 600V | - | 詢價
|
B | TFK224200WL | 200A | 2 | 480V | NT$44,509 | 詢價
|
A | TFK236200WL | 200A | 3 | 600V | NT$105,886 | 詢價
|
B | TFK224225WL | 225A | 2 | 480V | NT$44,509 | 詢價
|
A | TFK236225WL | 225A | 3 | 600V | - | 詢價
|
A | TFK236F000 | 225A | 3 | 600V | NT$107,233 | 詢價
|
A | TFK236Y225 | 225A | 2 | 600V | - | 詢價
|
塑殼斷路器,熱磁
通用電氣 TFK 系列斷路器旨在保護電器免受短路和過載情況的影響。 這些 UL 認證斷路器具有可互換的熱磁脫扣單元,可方便進行現場調整,以提供長期和瞬時限流功能。 這些裝置在 40 攝氏度下校準,在 22V 時提供最大 480kA 的中斷能力,額定電流範圍為 80A 至 225A。 有多種 IEC 補充保護器可供選擇,有兩極和三極配置 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電纜鎖定
- 電動球閥
- 氣動執行器
- 電動剪板機配件
- 增壓調節器
- 電箱
- 鼓
- 訪問障礙和人群控制
- 車削工具
- 傳動裝置
- EAZYPOWER 擺動鋒利的刮板,鋼製,2英寸
- LITHONIA LIGHTING 2FSL4系列,48英寸LED暗燈槽
- KLEIN TOOLS 皮革工作手套
- HOFFMAN 電信接地棒套件
- MARTIN SPROCKET 3V 系列 Hi-Cap 楔形槍托 2 槽 MST 滑輪
- VESTIL HOP-LP 系列薄型零件料斗
- NUPLA 鎬鎬
- ALLEGRO SAFETY 軸向防爆金屬鼓風機,12 英寸
- GROVE GEAR GR 系列,CMQ-L 型,824 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- ENERPAC ZPS 系列壓力開關套件