通用電氣 TJJ 系列塑殼斷路器
篩選
AIC評分: 30kAIC @ 480V , 框架類型: 天津市 , 極數: 3 , 電壓: 600V
次數 | 型號 | 安培 | |
---|---|---|---|
A | TJJ436125WL | 125A | 詢價
|
A | TJJ436150WL | 150A | 詢價
|
A | TJJ436175WL | 175A | 詢價
|
A | TJJ436Y400 | 400A | 詢價
|
TJJ系列塑殼斷路器
通用電氣 J600、TJJ 系列塑殼斷路器可為三相住宅負載中心提供過流和短路保護,非常適合與 GE 配電盤配合使用。 這些模製斷路器具有不可互換的熱磁脫扣機構,可在預定的電流過載值下自動斷開電路,從而提供瞬時和長時間脫扣。 它們採用直通安裝,可在緊湊的空間內進行安全連接和安裝。 它們配備了線路和負載側接線片端子,可容納尺寸從 3 AWG 到 6 MCM 的鋁/銅線。 這些 UL 列出和 CSA 認證的塑殼斷路器的額定電流為 250、100、125、150、175、200、225、250、300 和 350A Raptor Supplies.