固特異工程產品齒輪皮帶輪齒 8 毫米節距
篩選
孔直徑: 1機構/ 2“ , 最大限度。 缸徑: 1-1 / 4“
次數 | 型號 | 孔型 | 需要襯套 | 材料 | 槽數 | 外直徑。 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GTR-22G-8M-21 | 叢生的 | 1008 | 鑄鐵 | 22 | 54.42mm | 56.023mm | 21mm | NT$8,055 | |
A | GTR-28G-8M-36 | 樸素 | 普通孔 | 鐵件 | 28 | 69.70mm | 71.302mm | 36mm | NT$10,216 | |
A | GTR-25G-8M-36 | 樸素 | 普通孔 | 鐵件 | 25 | 62.06mm | 63.662mm | 36mm | NT$9,616 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空中鋼鋸
- 可轉位倒角磨
- 圍裙
- 手動起重磁鐵
- 手套箱手套
- 拔輪器和分離器
- 按按鈕
- 鉤下起重配件
- 液壓工具
- 導管安裝
- HONEYWELL 維護,SPDT,快動,1NC / 1NO,銀觸點,防爆限位開關
- APPROVED VENDOR 密封U杯1 1/4英寸
- THOMAS & BETTS RB857系列環形端子
- RIDGID Seesnake Microreel 視頻檢測相機系統
- SPEARS VALVES PVC 灰色 Schedule 40 接頭三通,Fipt x Fipt x Fipt
- EATON 丹佛斯 RV6-10 系列壓力控制閥
- MARTIN SPROCKET 單錐套公制滾子鏈輪,32B-1 鏈號
- AIRMASTER FAN 軛架直接驅動空氣噴射器
- SANDUSKY LEE 移動式鋼絲架
- VESTIL SSC 系列外包裝容器