GOODYEAR ENGINEED PRODUCTS Sprocket 24 Teeth 8m
篩選
孔直徑: 3機構/ 4“ , 材料: 鑄鐵 , 最大限度。 缸徑: 1.38“
次數 | 型號 | 孔型 | 需要襯套 | 法蘭直徑。 | 槽數 | 外直徑。 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P24-8M-20-JA | 叢生的 | JA | 70.1mm | 24 | 59.740mm | 61.120mm | 43.6mm | NT$6,760 | |
A | P28-8M-20-QT | 叢生的 | QT或H | 80.0mm | 28 | 70.080mm | 71.300mm | 38.1mm | NT$6,982 | |
A | P24-8M-30-JA | 叢生的 | JA | 70.1mm | 24 | 59.740mm | 61.120mm | 5mm | NT$6,853 | |
A | P28-8M-50-3/4 MPB | MPB | - | 80.0mm | 28 | 70.080mm | 71.300mm | 60.5mm | NT$11,821 |