GRAINGER 10.9鋼製公制內六角螺釘
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動器大小 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 螺紋直徑 | 螺紋長度 | 螺紋樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07400.030.0040 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 40mm | M3 | 25mm | 全螺紋 | NT$1,116 | |
B | M07400.030.0050 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 50ft。 | M3 | 25mm | 全螺紋 | NT$3,762 | |
C | M07400.040.0070 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 70mm | M4 | 25mm | 全螺紋 | NT$1,462 | |
D | M07400.040.0060 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 60 | M4 | 25mm | 全螺紋 | NT$5,527 | |
E | M07400.050.0045 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 45mm | M5 | 30mm | 全螺紋 | NT$450 | |
F | M07400.050.0070 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 70mm | M5 | 30mm | 全螺紋 | NT$2,147 | |
G | M07400.050.0060 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 60 | M5 | 30mm | 全螺紋 | NT$1,175 | |
A | M07400.050.0050 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 50ft。 | M5 | 30mm | 全螺紋 | NT$512 | |
H | M07400.060.0100 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 100ft。 | M6 | 35mm | 全螺紋 | NT$2,025 | |
A | M07400.060.0070 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 70mm | M6 | 35mm | 全螺紋 | NT$813 | |
I | M07400.060.0080 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 80mm | M6 | 35mm | 全螺紋 | NT$1,496 | |
A | M07400.060.0090 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 90mm | M6 | 35mm | 全螺紋 | NT$2,109 | |
J | M07400.080.0090 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 90mm | M8 | 45mm | 全螺紋 | NT$1,077 | |
K | M07400.080.0100 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 100ft。 | M8 | 45mm | 全螺紋 | NT$1,961 | |
L | M07400.100.0055 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 55mm | M10 | 50mm | 全螺紋 | NT$824 | |
M | M07400.100.0075 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 75mm | M10 | 50mm | 全螺紋 | NT$1,822 | |
N | M07400.100.0065 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 65mm | M10 | 50mm | 全螺紋 | NT$1,383 | |
A | M07400.100.0120 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 120mm | M10 | 50mm | 全螺紋 | NT$1,635 | |
A | M07400.100.0100 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 100ft。 | M10 | 50mm | 全螺紋 | NT$1,645 | |
O | M07400.120.0110 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 110mm | M12 | 60mm | 全螺紋 | NT$1,843 | |
P | M07400.120.0120 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 120mm | M12 | 60mm | 全螺紋 | NT$2,269 | |
A | M07400.120.0140 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 140mm | M12 | 60mm | 全螺紋 | NT$2,963 | |
Q | M07400.120.0130 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 130mm | M12 | 60mm | 全螺紋 | NT$4,084 | |
R | M07400.120.0100 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 100ft。 | M12 | 60mm | 全螺紋 | NT$1,815 | |
S | M07400.140.0100 | M14 x 2 | 10mm | 30.8mm | 8.4mm | 100ft。 | M14 | 65mm | 全螺紋 | NT$993 | |
T | M07400.140.0025 | M14 x 2 | 10mm | 30.8mm | 8.4mm | 25ft。 | M14 | 25mm | 全螺紋 | NT$416 | |
U | M07400.160.0100 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 100ft。 | M16 | 70mm | 全螺紋 | NT$1,410 | |
V | M07400.160.0035 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 35mm | M16 | 35mm | 全螺紋 | NT$1,448 | |
W | M07400.160.0140 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 140mm | M16 | 70mm | 全螺紋 | NT$1,496 | |
X | M07400.160.0060 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 60 | M16 | 60mm | 全螺紋 | NT$1,776 | |
Y | M07400.160.0160 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 160mm | M16 | 70mm | 全螺紋 | NT$1,692 | |
Z | M07400.160.0120 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 120mm | M16 | 70mm | 全螺紋 | NT$1,546 | |
A1 | M07400.160.0110 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 110mm | M16 | 70mm | 全螺紋 | NT$952 | |
A | M07400.160.0090 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 90mm | M16 | 70mm | 全螺紋 | NT$980 | |
B1 | M07400.160.0045 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 45mm | M16 | 45mm | 全螺紋 | NT$1,142 | |
A | M07400.180.0090 | M18 x 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 90mm | M18 | 60mm | 全螺紋 | NT$1,419 | |
A | M07400.180.0080 | M18 x 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 80mm | M18 | 60mm | 全螺紋 | NT$1,211 | |
A | M07400.180.0050 | M18 x 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 50ft。 | M18 | 50mm | 全螺紋 | NT$903 | |
A | M07400.180.0100 | M18 x 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 100ft。 | M18 | 60mm | 全螺紋 | NT$1,717 | |
A | M07400.180.0070 | M18 x 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 70mm | M18 | 60mm | 部分螺紋 | NT$1,200 | |
A | M07400.180.0060 | M18 x 2.5 | 12mm | 33mm | 8mm | 60 | M18 | 60mm | 全螺紋 | NT$1,175 | |
C1 | M07400.200.0180 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 180mm | M20 | 90mm | 全螺紋 | NT$1,623 | |
D1 | M07400.200.0160 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 160mm | M20 | 90mm | 全螺紋 | NT$1,921 | |
A | M07400.200.0140 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 140mm | M20 | 90mm | 全螺紋 | NT$1,838 | |
A | M07400.200.0120 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 120mm | M20 | 90mm | 全螺紋 | NT$1,247 | |
E1 | M07400.200.0035 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 35mm | M20 | 35mm | 全螺紋 | NT$900 | |
A | M07400.200.0030 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 30“ | M20 | 30mm | 全螺紋 | NT$2,346 | |
F1 | M07400.200.0110 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 110mm | M20 | 90mm | 全螺紋 | NT$1,127 | |
G1 | M07400.200.0100 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 100ft。 | M20 | 90mm | 全螺紋 | NT$868 | |
H1 | M07400.200.0080 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 80mm | M20 | 80mm | 全螺紋 | NT$1,306 | |
I1 | M07400.200.0200 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 200mm | M20 | 90mm | 全螺紋 | NT$3,639 | |
A | M07400.240.0200 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 200mm | M24 | 90mm | 全螺紋 | NT$3,941 | |
A | M07400.240.0100 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 100ft。 | M24 | 90mm | 全螺紋 | NT$2,330 | |
A | M07400.240.0090 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 90mm | M24 | 90mm | 全螺紋 | NT$3,826 | |
A | M07400.240.0160 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 160mm | M24 | 90mm | 全螺紋 | NT$5,267 | |
A | M07400.240.0140 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 140mm | M24 | 90mm | 全螺紋 | NT$4,131 | |
A | M07400.240.0120 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 120mm | M24 | 90mm | 全螺紋 | NT$2,275 | |
A | M07400.240.0070 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 70mm | M24 | 70mm | 全螺紋 | NT$2,224 | |
A | M07400.240.0060 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 60 | M24 | 60mm | 全螺紋 | NT$2,353 | |
A | M07400.240.0050 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 50ft。 | M24 | 50mm | 全螺紋 | NT$2,079 | |
A | M07400.240.0180 | M24 x 3 | 14mm | 39mm | 14mm | 180mm | M24 | 90mm | 全螺紋 | NT$5,234 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 焊機發電機
- 手動沖洗閥
- 阻燃雨衣
- 家用基座風扇
- 燃油爐
- 電線連接器
- 工作服
- 導線管和管道的存放
- 管道軟管
- 瀝青測試
- LOC-LINE 噴嘴1/4英寸
- SQUARE D IEC輔助保護器:C曲線
- RIDGID 速動式切管機
- APPLETON ELECTRIC 撓性聯軸器
- APPROVED VENDOR Tri Clover 兼容閥門更換閥座組
- MERSEN FERRAZ US6J系列保險絲座
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 1200 系列死錘
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 1/8-12 Unf
- GEARWRENCH 扳手套裝
- BALDOR / DODGE 帶座球軸承座