GRAINGER A2不銹鋼(與18-8不銹鋼相當)開槽機械螺釘,奶酪頭
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51120.016.0008 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 8" | NT$163 | |
B | M51120.016.0010 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 10“ | NT$209 | |
C | M51120.016.0004 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 4" | NT$164 | |
D | M51120.016.0003 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 3" | NT$179 | |
E | M51120.025.0003 | M2.5-0.45 | 0.60mm | 4.50mm | 1.6mm | 3" | NT$371 | |
F | M51120.030.0005 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 5" | NT$292 | |
G | M51120.030.0050 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 50ft。 | NT$690 | |
H | M51120.040.0045 | M4 x 0.7 | 1mm | 7mm | 2.6mm | 45mm | NT$1,137 | |
I | M51120.050.0006 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 6" | NT$535 | |
J | M51120.050.0045 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 45mm | NT$572 | |
K | M51120.050.0035 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 35mm | NT$1,663 | |
L | M51120.050.0025 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 25ft。 | NT$875 | |
M | M51120.050.0030 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 30“ | NT$926 | |
N | M51120.050.0040 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 40mm | NT$708 | |
O | M51120.060.0012 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 12“ | NT$1,001 | |
P | M51120.060.0040 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 40mm | NT$1,260 | |
Q | M51120.060.0008 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 8" | NT$796 | |
R | M51120.060.0045 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 45mm | NT$1,318 | |
S | M51120.060.0050 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 50ft。 | NT$501 | |
T | M51120.060.0020 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 20ft。 | NT$919 | |
U | M51120.060.0016 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 16 | NT$868 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 訂書機和釘書機
- 身份證打印機
- 接地棒配件
- 電動沖洗加熱器
- 皮帶漲緊輪和漲緊輪
- 焊接台及配件
- 商店用品
- 非電性能測試
- 鉤下起重配件
- 機械
- GHS SAFETY 標籤,蒸氣呼吸器
- WESTWARD 金黃油接頭墊圈
- SOVELLA 方孔形釘板套件
- 3M 皮帶延長器,用於 TR600 系列
- JACKSON SAFETY 膝蓋保護墊
- COOPER B-LINE 4X 型獨立式雙門地面安裝外殼
- EATON E2NM型礦用成套塑殼斷路器
- MARTIN SPROCKET 可調面扳手
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機,帶套筒輸入,尺寸 23
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDTD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機