GRAINGER A2 不銹鋼機螺釘,十字槽,起司
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 拉伸強度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51340.040.0060 | - | #2 | 8mm | 3.1mm | 60 | 101526 PSI | M4 x 0.7 | NT$725 | |
B | M51340.060.0045 | - | #3 | 12mm | 4.6mm | 45mm | 101526 PSI | M6 x 1 | NT$916 | |
C | M51340.080.0060 | - | #4 | 16mm | 6mm | 60 | 101526 PSI | M8 x 1.25 | NT$703 | |
D | M51340.040.0050 | - | #2 | 8mm | 3.1mm | 50ft。 | 101526 PSI | M4 x 0.7 | NT$770 | |
E | M51340.050.0035 | - | #3 | 10mm | 3.8mm | 35mm | 101526 PSI | M5 x 0.8 | NT$995 | |
F | M51340.080.0050 | - | #4 | 16mm | 6mm | 50ft。 | 101526 PSI | M8 x 1.25 | NT$966 | |
G | M51340.080.0040 | - | #4 | 16mm | 6mm | 40mm | 101526 PSI | M8 x 1.25 | NT$780 | |
H | M51340.050.0045 | M5 x 0.8 | #3 | 10mm | 3.8mm | 45mm | 101526 | - | NT$544 | |
I | M51340.050.0050 | M5 x 0.8 | #3 | 10mm | 3.8mm | 50ft。 | 101526 | - | NT$651 | |
J | M51340.060.0050 | M6 x 1 | #3 | 12mm | 4.6mm | 50ft。 | 101526 | - | NT$907 | |
K | M51340.080.0035 | M8 x 1.25 | #4 | 16mm | 6mm | 35mm | 101526 | - | NT$488 | |
L | M51340.080.0016 | M8 x 1.25 | #4 | 16mm | 6mm | 16 | 101526 | - | NT$969 |