GRAINGER A4 不銹鋼(相當於 316 不銹鋼)機螺釘,一字,圓柱頭
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55120.020.0006 | M2-0.4 | 0.50mm | 3.80mm | 1.3mm | 6" | NT$156 | |
B | M55120.030.0006 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 6" | NT$171 | |
C | M55120.030.0010 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 10“ | NT$291 | |
D | M55120.030.0008 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 8" | NT$294 | |
E | M55120.030.0005 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 5" | NT$167 | |
F | M55120.050.0010 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 10“ | NT$387 |