GRAINGER 低碳鋼 4.6 吊環螺栓,光面
篩選
次數 | 型號 | 眼內直徑。 | 眼外直徑。 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M16180.060.0080 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | NT$4,303 | |
B | M16180.060.0070 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | NT$4,242 | |
C | M16180.060.0050 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | NT$1,435 | |
D | M16180.060.0030 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | NT$2,345 | |
E | M16180.060.0040 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | NT$3,264 | |
F | M16180.080.0070 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | NT$3,824 | |
G | M16180.080.0120 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | NT$4,665 | |
H | M16180.080.0060 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | NT$3,840 | |
I | M16180.080.0050 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | NT$2,477 | |
J | M16180.080.0140 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | NT$5,110 | |
K | M16180.080.0100 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | NT$4,335 | |
L | M16180.080.0080 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | NT$3,995 | |
M | M16180.100.0040 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$4,015 | |
N | M16180.100.0060 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$3,785 | |
O | M16180.100.0080 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$4,488 | |
P | M16180.100.0110 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$5,366 | |
Q | M16180.100.0090 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$4,702 | |
R | M16180.100.0070 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$4,153 | |
S | M16180.100.0050 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$4,227 | |
T | M16180.100.0100 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$4,265 | |
U | M16180.100.0140 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | NT$6,303 | |
V | M16180.120.0130 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$3,210 | |
W | M16180.120.0060 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$2,171 | |
X | M16180.120.0070 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$2,360 | |
Y | M16180.120.0080 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$2,511 | |
Z | M16180.120.0090 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$2,754 | |
A1 | M16180.120.0110 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$3,209 | |
B1 | M16180.120.0100 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$2,476 | |
C1 | M16180.120.0120 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$3,105 | |
D1 | M16180.120.0140 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | NT$3,244 | |
E1 | M16180.160.0060 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$3,658 | |
F1 | M16180.160.0090 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$3,651 | |
G1 | M16180.160.0070 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$3,289 | |
H1 | M16180.160.0160 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$6,429 | |
I1 | M16180.160.0140 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$5,911 | |
J1 | M16180.160.0120 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$3,978 | |
K1 | M16180.160.0100 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$4,013 | |
L1 | M16180.160.0080 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$3,740 | |
M1 | M16180.160.0180 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$6,719 | |
N1 | M16180.160.0150 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$5,575 | |
O1 | M16180.160.0130 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$5,573 | |
P1 | M16180.160.0110 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$4,192 | |
Q1 | M16180.160.0200 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | NT$7,737 | |
R1 | M16180.200.0120 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$3,300 | |
S1 | M16180.200.0140 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$3,747 | |
T1 | M16180.200.0160 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$4,425 | |
U1 | M16180.200.0200 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$4,433 | |
V1 | M16180.200.0100 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$3,521 | |
W1 | M16180.200.0130 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$3,880 | |
X1 | M16180.200.0080 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$4,969 | |
Y1 | M16180.200.0110 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$3,567 | |
Z1 | M16180.200.0150 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$4,151 | |
A2 | M16180.200.0180 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | NT$4,918 | |
B2 | M16180.240.0100 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | NT$5,558 | |
C2 | M16180.240.0150 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | NT$9,378 | |
D2 | M16180.240.0110 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | NT$9,365 | |
E2 | M16180.240.0160 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | NT$6,194 | |
F2 | M16180.240.0140 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | NT$6,491 | |
G2 | M16180.240.0080 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | NT$10,927 | |
H2 | M16180.240.0200 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | NT$11,194 | |
I2 | M16180.240.0120 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | NT$6,369 |