GRAINGER低內六角螺栓,鋼級8.8,六角槽,鍍鋅,公制
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動器大小 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 螺紋直徑 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07090.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 12“ | M4 | 12mm | NT$719 | |
B | M07090.040.0020 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 20ft。 | M4 | 20mm | NT$668 | |
C | M07090.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 16 | M4 | 16mm | NT$431 | |
D | M07090.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 6" | M4 | 6" | NT$558 | |
E | M07090.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 8" | M4 | 8mm | NT$682 | |
F | M07090.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 10“ | M4 | 10mm | NT$348 | |
B | M07090.050.0010 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 10“ | M5 | 10mm | NT$343 | |
B | M07090.050.0012 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 12“ | M5 | 12mm | NT$351 | |
G | M07090.050.0025 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 25ft。 | M5 | 25mm | NT$660 | |
H | M07090.050.0030 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 30“ | M5 | 25mm | NT$643 | |
B | M07090.050.0020 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 20ft。 | M5 | 20mm | NT$466 | |
I | M07090.050.0016 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 16 | M5 | 16mm | NT$575 | |
J | M07090.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 8" | M5 | 8mm | NT$420 | |
K | M07090.060.0020 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 20ft。 | M6 | 20mm | NT$699 | |
B | M07090.060.0012 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 12“ | M6 | 12mm | NT$578 | |
L | M07090.060.0016 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 16 | M6 | 16mm | NT$563 | |
M | M07090.060.0030 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 30“ | M6 | 25mm | NT$828 | |
B | M07090.060.0010 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 10“ | M6 | 10mm | NT$520 | |
N | M07090.060.0035 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 35mm | M6 | 25mm | NT$669 | |
B | M07090.060.0025 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 25ft。 | M6 | 25mm | NT$811 | |
O | M07090.060.0040 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 40mm | M6 | 25mm | NT$733 | |
B | M07090.060.0050 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 50ft。 | M6 | 25mm | NT$1,556 | |
P | M07090.080.0045 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 45mm | M8 | 30mm | NT$1,766 | |
Q | M07090.080.0030 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 30“ | M8 | 30mm | NT$1,169 | |
R | M07090.080.0050 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 50ft。 | M8 | 30mm | NT$2,062 | |
S | M07090.080.0020 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 20ft。 | M8 | 20mm | NT$1,107 | |
T | M07090.080.0016 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 16 | M8 | 16mm | NT$1,027 | |
U | M07090.080.0025 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 25ft。 | M8 | 25mm | NT$1,476 | |
V | M07090.080.0060 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 60 | M8 | 30mm | NT$2,829 | |
W | M07090.080.0035 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 35mm | M8 | 30mm | NT$1,685 | |
X | M07090.080.0040 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 40mm | M8 | 30mm | NT$1,918 | |
B | M07090.080.0010 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 10“ | M8 | 10mm | NT$628 | |
Y | M07090.080.0012 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 12“ | M8 | 12mm | NT$1,118 | |
Z | M07090.100.0060 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 60 | M10 | 35mm | NT$1,904 | |
A1 | M07090.100.0040 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 40mm | M10 | 35mm | NT$1,651 | |
B | M07090.100.0050 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 50ft。 | M10 | 35mm | NT$1,116 | |
B1 | M07090.100.0025 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 25ft。 | M10 | 25mm | NT$2,422 | |
C1 | M07090.100.0035 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 35mm | M10 | 35mm | NT$1,013 | |
D1 | M07090.100.0030 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 30“ | M10 | 30mm | NT$2,107 | |
E1 | M07090.100.0020 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 20ft。 | M10 | 20mm | NT$2,368 | |
F1 | M07090.100.0016 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 16 | M10 | 16mm | NT$2,058 | |
G1 | M07090.120.0060 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 60 | M12 | 45mm | NT$3,278 | |
H1 | M07090.120.0020 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 20ft。 | M12 | 20mm | NT$1,258 | |
B | M07090.120.0050 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 50ft。 | M12 | 45mm | NT$2,091 | |
I1 | M07090.120.0025 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 25ft。 | M12 | 25mm | NT$1,658 | |
J1 | M07090.120.0030 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 30“ | M12 | 30mm | NT$1,262 | |
K1 | M07090.120.0035 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 35mm | M12 | 35mm | NT$1,092 | |
B | M07090.160.0060 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 60 | M16 | 55mm | NT$2,456 | |
L1 | M07090.160.0080 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 80mm | M16 | 55mm | NT$1,332 | |
M1 | M07090.160.0070 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 70mm | M16 | 55mm | NT$807 | |
N1 | M07090.160.0050 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 50ft。 | M16 | 50mm | NT$3,019 | |
O1 | M07090.160.0040 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 40mm | M16 | 40mm | NT$1,224 | |
P1 | M07090.160.0030 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 30“ | M16 | 30mm | NT$1,115 | |
Q1 | M07090.200.0040 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 11mm | 40mm | M20 | 40mm | NT$4,332 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電池配件
- 除塵器筆芯和手套
- 攻絲工具
- 去毛刺刀片
- 橡膠軟管
- 揀貨和上架車
- 緊固工具
- 閥門執行器外殼和配件
- 活塞/漸進腔/滾塗
- 混凝土和瀝青
- SOLBERG 空氣油分離器出口
- SPEAKMAN 前哨馬克II系列
- SOUTHWIRE COMPANY 棘輪電纜剪
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 車罩
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,2-56 Unc
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,5/8-11 Unc Lh
- GRUVLOK 密封圈-7012
- EATON 安裝通道
- GRAINGER 交通錐
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDNX 螺旋/蝸桿雙減速減速機