糧食機螺絲M5
篩選
次數 | 型號 | 光驅類型 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 頭型 | 總長: | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.050.0040 | 菲利普斯 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 橢圓形 | 40mm | A2不銹鋼 | 72518 PSI | NT$1,195 | |
B | M51110.050.0035 | 開槽 | 1.20mm | 9.2mm | - | 平 | 35mm | A2不銹鋼 | 72518 PSI | NT$2,319 | |
C | M51120.050.0090 | 開槽 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 起司 | 90mm | A2不銹鋼 | 72518 PSI | NT$182 | |
B | M51110.050.0045 | 開槽 | 1.20mm | 9.2mm | - | 平 | 45mm | A2不銹鋼 | 72518 PSI | NT$724 | |
D | M51120.050.0100 | 開槽 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 起司 | 100ft。 | A2不銹鋼 | 72518 PSI | NT$316 | |
B | M48170.050.0030 | 開槽 | 1.20mm | 9.2mm | - | 平 | 30“ | 黃銅 | 53663 PSI | NT$1,011 | |
B | M51110.050.0030 | 開槽 | 1.20mm | 9.2mm | - | 平 | 30“ | A2不銹鋼 | 72518 PSI | NT$881 | |
E | M51110.050.0040 | 開槽 | 1.20mm | 9.2mm | - | 平 | 40mm | A2不銹鋼 | 72518 PSI | NT$569 | |
B | M51110.050.0060 | 開槽 | 1.20mm | 9.2mm | - | 平 | 60 | A2不銹鋼 | 72518 PSI | NT$468 |