GRAINGER調壓閥,用於非自來水應用,三通黃銅系列
篩選
閥體材質: 黃銅 , 高度: 4.375“ , 長度: 2.125“ , 最大限度。 壓力: 300 PSI , 最大限度。 溫度: 140學位F. , 密封材料: 丁晴橡膠
次數 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30PV10 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1至25 psi | NT$4,885 | |
A | 30PV12 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 10至125 psi | NT$4,557 | |
A | 30PV11 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3至50 psi | NT$3,943 | |
A | 30PV13 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 50至175 psi | NT$4,729 | |
A | 30PV03 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1至25 psi | NT$4,165 | |
A | 30PV04 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3至50 psi | NT$4,338 | |
A | 30PV07 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3至50 psi | NT$4,573 | |
A | 30PV08 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10至125 psi | NT$4,466 |
壓力調節器,用於非自來水應用,三通黃銅系列
格蘭傑壓力調節器用於控制流體流量,同時調節流經系統或管道的介質的運動、方向和壓力。 它們具有黃銅主體,可承受最大 300 psi 的壓力,並在最高 140 華氏度的溫度下工作。它們允許在 1 至 175 psi 的範圍內調節壓力。