HAM-LET 異徑接頭,不銹鋼
篩選
基本材質: 不銹鋼 , 機身材質: 316不銹鋼 , 遵守: RoHS,GOST,ISO 9001 , 連接類型: 壓縮 ,溫度。 範圍: -425度至1200度F
次數 | 型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 763公升SS 3/4 X 1/2 | 1-20 | 1-1 / 16“ | 2450至5850 psi | 3 / 8“x 1 / 4” | NT$4,398 | |
A | 763公升SS 1/2 X 3/8 | 3 / 4-20 | 13機構/ 16“ | 2650至6750 psi | 1 / 2“x 3 / 8” | NT$2,794 | |
A | 763公升SS 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 1機構/ 2“ | 4100至10,300 psi | 1 / 4“x 1 / 8” | NT$1,120 | |
A | 763公升SS 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 5機構/ 8“ | 3350至6550 psi | 3 / 8“x 1 / 4” | NT$1,542 |