HOFFMAN Spectra Cool N21 系列窄型室內/室外櫃式空調
Hoffman SpectraCool N21 系列窄型空調在安裝在更窄、深度較低的機櫃內時可提供冷氣供應。 這些空調安裝在 12 英寸(300 毫米)深的壁掛式和落地式機櫃上,使用最少的可見緊固件。 它們需要 115、230 或 460VAC 電源輸入...ut 在他們的接線端子內。讀
篩選
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | N210216G051 | 詢價
|
A | N210226G050 | 詢價
|
A | N210246G051 | 詢價
|
A | N210246G050 | 詢價
|
A | N210216G050 | 詢價
|
A | N210226G051 | 詢價
|
功能
- Hoffman SpectraCool N21 系列窄型空調配有鋁製網狀過濾器,可清潔且可重複使用,可保護盤管免受污染並確保最大的冷卻性能。
- 它們的外殼上有一個機械恆溫器,可以輕鬆控制溫度設定點。
- 他們的冷凝器盤管防塵,可在大多數應用中進行無過濾器操作。
- 這些裝置具有 NEMA 等級的鍍鋅鋼或不銹鋼板蓋,適用於室外環境。
- 室內空調還具有主動冷凝水管理功能,包括加熱帶、用於匹配門開關和其他系統要求的斷電繼電器以及作為安全標準的故障開關。
- 它們的正常容量為 2000 BTUh 或 586W。
- 這些空調使用 R134a 環保製冷劑。
兼容配件
- Hoffman 89206050 遠程數字控制器:該裝置允許通過安全的互聯網連接遠程監控和管理 SpectraCool 空調,以提高生產力和可靠性。
標準與批准
- UL / cUL
- CE
- 選管會
常问问题解答
這些 Hoffman SpectraCool N21 系列窄型空調的工作溫度是多少?
這些空調的運行溫度範圍為 -40 華氏度(-40 攝氏度)至 131 華氏度(55 攝氏度)。
如何安裝這些 Hoffman SpectraCool N21 系列窄型空調?
- 檢查空調並確定是表面安裝還是凹槽安裝。
- 準備外殼開口並使用墊圈套件將墊圈安裝到空調上。
- 將空調豎直安裝在外殼上。
- 佈置設備的排水管時不要扭結或將其抬高到設備的出口點以上。
- 將電源線連接到正確接地的電源。
如何設置 Hoffman SpectraCool N21 系列窄型空調的恆溫器溫度?
- 從設備正面取下尼龍塞。
- 使用標準螺絲刀順時針轉動調節螺釘以獲得較冷的設置,逆時針轉動調節螺釘以獲得較暖的設置。
- 將尼龍塞重新安裝到設備上。