霍尼韋爾銷柱塞執行器大型基本速動開關
篩選
執行器長度: 2" , 深度: 0.7“ , 高度: 1" , 長度: 2" , 執行器類型: 銷釘
次數 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 額定電流 | 旅途中 | 釋放力 | 終端類型 | 額定電壓 | 差旅 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BZ-2R-P4 | -67度至185度F | 單刀雙擲 | 15A | 0.005“ | 4.00盎司。 | 擰緊 | 250 VAC | 0.0004至0.0020“ | NT$1,100 | |
B | DT-2R-A7 | -67度至185度F | DPDT | 10A | 0.005“ | 2.00盎司。 | 擰緊 | 28 VDC | 0.040至0.060“ | NT$6,886 | |
C | 3MN1 | -67度至185度F | 2迴路/ Dbl 打破 | 15A | 0.08“ | 6.00盎司。 | 擰緊 | 600 VAC | 0.015至0.025“ | NT$3,725 | |
D | BZ-R178 | 85度 | 單刀雙擲 | 15A | 0.005“ | 4.00盎司。 | 焊接 | 115 VAC | 0.0089mm | NT$1,085 |