霍尼韋爾 TL 系列,4PDT 撥動開關
篩選
交流觸點額定值: 0.5A至15A @ 0.5V至277V , 聯繫表: 4PDT ,直流觸點額定值: 0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.5A @ 250V , 生命值: 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC , 安裝孔: 直徑0.5英寸 , 連接數: 12 ,工作溫度。 範圍: -85度至160度F , 推薦用途: 需要軍事資格或軍事印章評級的應用 ,莖直徑。 和螺紋尺寸: 0.47“ , 開關功能: 開/開 , 端子: 擰緊