HONEYWELL TL系列,DPST撥動開關
篩選
執行器長度: 0.68“ , 執行器樣式: 標準桿 , 聯繫表: DPST , 安裝孔: 直徑0.5英寸 , 連接數: 4 ,工作溫度。 範圍: -85度至160度F , 推薦用途: 需要軍事資格或軍事印章評級的應用 ,莖直徑。 和螺紋尺寸: 0.47“ , 閥桿長度: 0.47“ , 端子: 擰緊
次數 | 型號 | 交流接觸額定值 | 直流接觸額定值 | HP | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TL1-6 | 0.5A至10A @ 0.5V至277V | 0.5A @ 250V,0.75A @ 115V,0.5A至18A @ 0.5V至28V | 1/4 @ 125 VAC,1/2 @ 250/277 VAC | 瞬時開/關 | NT$2,287 | |
A | 2TL1-21 | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.75A @ 115V,0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC | 開/關 | NT$2,671 | |
A | 2TL1-2 | 0.5A至15A @ 0.5V至277V | 0.75A @ 115V,0.5A至20A @ 0.5V至28V,0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC,1 @ 250/277 VAC | 開/關 | NT$2,163 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 混凝土抹泥刀
- 語音數據跳線
- 鉤環緊固件
- 音序器
- 布納N油管
- 碼頭設備
- 天花板和隔熱
- 安全儲存
- O型圈和O型圈套件
- 烤漆房及配件
- JET TOOLS 水平斜切帶鋸
- DEWALT 光盤備份墊
- HAMILTON WHS系列,剛性板腳輪
- B & P MANUFACTURING 鋼製遏制碼頭板腿
- PALMGREN 標準銑削台鉗
- MAIN FILTER INC. 液壓空心過濾器
- COOPER B-LINE Kwikwire 系列 Y 型鉤形端接
- NUPLA 經典 Nuplaglas 球頭鎚
- MARTIN SPROCKET 雙 MST 襯套式滾子鏈輪,40 鏈數
- GROVE GEAR GR 系列,BMQ-D 型,818 尺寸,Ironman 蝸輪減速機