HUBBELL 接線設備-KELLEMS 插針和套管插座,未經 NEMA 認證,3 極
次數 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 項目 | 電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L420R9 | 20 | 20A | IEC 插針和套管插座 | 125/250 3相 | #14-#10 AWG | NT$7,408 | |
B | L430R9 | 30 | 30A | IEC 插針和套管插座 | 125/250 3相 | #12-#8 AWG | NT$10,268 | |
C | HBL460R9V0 | 60 | - | 插針和套筒插座 | 240 VAC | - | NT$26,004 |
插針和套管插座,未經 NEMA 認證,3 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 引腳和套筒插座為傳送帶、照明、手動工具和焊接設備供電。 它們採用熱塑性結構,採用 zytel 101 尼龍主體材料,具有出色的耐化學性,並配備不銹鋼端子螺釘,可牢固固定電線或導體。 這些未經 NEMA 認證的插座採用顏色編碼,以便於識別配合設備,並且在潮濕環境中提供防水密封。 它們可以防止污垢、污垢、濕氣和其他元素遠離電氣連接,並防止插頭意外斷開而導致斷電。 IEC 銷釘和套筒裝置提供帶自調節不銹鋼彈簧的分體套筒,可在清潔銷釘的同時, HBL460R9V0 引腳和套管插座 型號配有自動關閉墊圈蓋,可防止意外傷害和不需要的顆粒。 有多種藍色插座供您選擇,額定電流為 20、30 和 60A。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 接線端子
- 沖壓工具
- 防靜電線
- 光電面積傳感器
- 密閉空間起重機架
- 套筒和批頭
- 軌道和嵌入式燈具
- 直流電動機
- 管道穿線設備
- 實驗室診斷
- VESTIL 立柱升降台
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 200 VA交流電源
- LEESON 通用 C 面電機,三相,全封閉,C 面無底座
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 異徑十字,套筒 x 套筒 x 套筒 x 套筒
- ACME ELECTRIC 面板 Tran 咬合式斷路器區域電源中心,480V Delta 初級
- STANLEY 鋸
- HUMBOLDT 鐵鍬
- GROVE GEAR EL 系列,HM-H1 型,852 尺寸,鋁製蝸輪蜗杆減速機