HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 雙工導管饋線附護罩鎖定插座
次數 | 型號 | 安培 | NEMA配置 | 極數 | 線數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCWF2020 | 20 | L5-20R | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | NT$17,117 | |
A | MCWF2080 | 20 | L15-20R | 3 | 4 | 3 | 250 VAC | NT$21,887 | |
A | MCWF2030 | 20 | L6-20R | 2 | 3 | 1 | 250 VAC | NT$4,499 | |
A | MCWF2040 | 20 | L7-20R | 2 | 3 | 1 | 277 VAC | NT$17,536 | |
A | MCWF2070 | 20 | L14-20R | 3 | 4 | 1 | 125 / 250 VAC | NT$21,887 | |
A | MCWF2050 | 30 | L5-30R | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | NT$20,799 | |
A | MCWF2060 | 30 | L6-30R | 2 | 3 | 1 | 250 VAC | NT$17,536 | |
A | MCWF2120 | 30 | L16-30R | 3 | 4 | 3 | 480 VAC | NT$23,093 | |
A | MCWF2100 | 30 | L14-30R | 3 | 4 | 1 | 125 / 250 VAC | NT$23,093 | |
A | MCWF2110 | 30 | L15-30R | 3 | 4 | 3 | 250 VAC | NT$23,093 | |
A | MCWF2130 | 30 | L17-30R | 3 | 4 | 3 | 600 VAC | NT$23,093 |
雙工導管饋線帶護罩的鎖定插座
Hubbell 接線設備-Kellems 雙工、導管饋電護罩、鎖定插座是將電氣設備連接到電源的理想插座,並可防止電氣設備因斷開而意外斷電。 它們還可以防止水進入連接並引起電湧,並採用尼龍結構,具有高拉伸強度和非磨損性。 此外,這些經過 NEMA 認證的設備配備有彎曲插槽,允許匹配的彎曲刀片安裝在合適的插頭上,並具有扭鎖特性,確保緊密連接。 此外,它們採用齊平安裝,以便插入插頭,並具有升降蓋,以便在衛生期間沖走異物。 這些灰色鎖定插座的額定電流為 20 和 30A。
Raptor Supplies 還提供 Hubbell 接線設備-Kellems 成角度的帶罩插座 具有帶有鎖定和解鎖符號的對齊箭頭,用於直觀地指示設備的安全連接。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- II型安全罐
- 液壓膠管
- 手動衝擊起子
- 電纜紮帶套件
- 熱應力監測儀
- 手套和手部防護
- 資料記錄
- 手提燈和便攜式燈
- 關鍵庫存
- 軟木
- DAYTON 瞬時按鈕操作器
- SPEEDAIRE 多用途空氣軟管,200 PSI,3/4 英寸
- METRO 線車
- SEE ALL INDUSTRIES 檢驗記錄標籤,檢驗記錄
- APPLETON ELECTRIC 柔性夾具吊架花鼓鐵
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 帶外殼面板的鋼絲傾斜貨架車
- LOOS 橢圓形和止動套筒規
- SMC VALVES Tiu 系列聚氨酯管材
- VESTIL MHGR系列人孔護欄
- GROVE GEAR NH 系列,BM-D 型,821 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機