HUBBELL 接線設備-KELLEMS 柔性非金屬 PolyTuff II 管,100 英尺,PVC
篩選
顏色: 黑色 , 芯材: PVC , 護套材質: 熔融PVC , 長度: 100ft。 ,溫度。 範圍: 0度至140度F , 類型: 液密/聚脂2
次數 | 型號 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B2038 | 2" | 3機構/ 8“ | 0.494“ | 0.7“ | NT$7,609 | |
A | B2050 | 2" | 1機構/ 2“ | 0.632“ | 0.83“ | NT$7,521 | |
A | B2100 | 3" | 1" | 1.054“ | 1.303“ | NT$17,038 |
柔性非金屬 PolyTuff II 管,100 英尺,PVC
Hubbell 接線設備 - Kellems PolyTuff II 系列是柔性非金屬液密導管,用於室內應用,以保護商業和工業工作區域的電線並將其佈線到牆壁中。 這些 100 英尺長的管道具有剛性 PVC 結構,可以彎曲、扭轉和旋轉而不會斷裂。 它們可以承受 0 到 140 華氏度的溫度。有多種黑色管可供選擇,商業尺寸有 3/8、1/2 和 1 英寸。
我們還提供 柔性非金屬 PolyTuff I 管 用於戶外應用。