HUBBELL 接線設備-KELLEMS 扭鎖鎖定插座,2 / 3 極,50A
篩選
安培: 50 , 顏色: 黑色 , 連接性: 螺絲端子 , 目前評級: 50A , 高度: 2.36“ ,IP等級: 20 , 安裝: 螺絲安裝 , 安裝類型: 嵌入式安裝 , NEMA 配置: 非NEMA ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 段落 | 級 | 項目 | 類別 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM70 | 1 | 海洋 | 嵌入式安裝插座 | 無罩 | 125 VAC | - | - | - | NT$9,557 | |
B | HBL7379 | 多相 | 工業 | 容器 | 無罩 | 250VDC / 600VAC | 250伏直流/ 600伏交流 | 2.12“ | #8 AWG到#4 AWG | NT$10,159 | |
C | HBL3771 | 多相 | 工業 | 容器 | 無罩 | 250VDC / 600VAC | 250伏直流/ 600伏交流 | 2.12“ | #8 AWG到#4 AWG | NT$11,188 | |
C | HBL3769 | 多相 | 工業 | 容器 | 無罩 | 250VDC / 600VAC | 250伏直流/ 600伏交流 | 2.12“ | #8 AWG到#4 AWG | NT$11,500 | |
D | CS8469 | 單相 | 工業 | 容器 | 籠罩 | 480 VAC | 480 VAC | 2.12“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$7,097 | |
E | CS8269 | 單相 | 工業 | 容器 | 籠罩 | 250 VAC | 250V | 2.12“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$7,454 | |
F | CS6369 | 單相 | 工業 | 容器 | 籠罩 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.12“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$6,747 | |
G | CS6370 | 單相 | 工業 | 容器 | 無罩 | 125 VAC | 125V | 2.12“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$7,653 | |
H | CS8169 | 三階段 | 工業 | 容器 | 籠罩 | 480 VAC | 三相 Delta 3 VAC | 2.11“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$8,089 | |
I | CS8369 | 三階段 | 工業 | 容器 | 籠罩 | 250 VAC | 三相 Delta 3 VAC | 2.12“ | #10 AWG到#6 AWG | NT$6,930 |
扭鎖鎖定插座,2 / 3 極,50A
Hubbell 接線設備 - Kellems 扭鎖插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母插座具有酚醛結構,具有耐熱性、抗衝擊性和耐用性。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。 Raptor Supplies 還提供 船用等級鎖定插座 用於海洋應用中的防潮性。這些 50A 插座有多種可供選擇,額定電壓為 125、250、480 和 600V。