HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 3 路發光撥動開關,15A / 20A
篩選
行動: 單刀雙擲 , 抗菌: 沒有 、應用環境: 工業環境 , 顏色: 象牙色 , 連接性: 背面和側面接線 , 年級: 高清,輕載卸載 , 高度: 1.86“ , 指標: 燈亮,負載關閉 , 長度: 4.06“ , 鎖定: 沒有 , 極數: 1 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 風格: 切換 , 開關功能: 保持 , 開關類型: 3路 ,電壓(交流): 120年到277年 ,額定電壓: 120-277 VAC , 寬度: 1.31“ , 電線尺寸: #14 AWG到#10 AWG 、接線方法: 背面和側面
3路帶照明的撥動開關,15A / 20A
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型工業系列 3 路發光開關非常適合從建築和工業應用中的 2 個不同位置控制電氣裝置。 它們具有用於優化接線連接的背面和側面接線設計,以及用於在負載處於關閉位置時發出信號的 LED 指示燈。 這些開關採用熱固性結構,配有鍍鋅鋼橋、尼龍撥動開關和銀合金觸點,具有耐用性和耐腐蝕性。 有多種象牙色開關可供選擇,額定電流為 15 和 20A Raptor Supplies.
我們還提供 1 極發光撥動開關 具有類似的功能和規格,可從單個位置控制電氣裝置。