HUBBELL 接線設備-KELLEMS 手動面板安裝表面硬連線 Gfcis
Hubbell 接線設備-Kellems 硬連線 GFCI 旨在偵測電流的微小不平衡,立即關閉電源以防止電擊和潛在的火災。它們用於電氣設備或插座可能與水接觸的區域,例如 ...如車庫和室外場所。讀
次數 | 型號 | 導體數量 | 段落 | 類別 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFHW13005 | 3 | 1 | 硬連線 | 120 VAC | NT$15,906 | |
A | GFHW23005 | 3 | 1 | 硬連線 | 240 VAC | NT$18,519 | |
A | GFHW13015 | 3 | 1 | 硬線,聲音警報 | 120 VAC | NT$18,571 | |
A | GFHW33015 | 4 | 1 | 硬線,聲音警報 | 120 / 240 VAC | NT$20,988 | |
A | GFHW530 | 4 | 3 | 硬連線 | 三相3 VAC | NT$27,794 | |
A | GFHW430 | 5 | 3 | 硬連線 | 3相120/208 VAC | NT$29,415 |
手動面板安裝表面硬連線 Gfcis
Hubbell 接線設備 - Kellems 硬連線 GFCI 專為防止接地故障引起的觸電而設計。 這些 GFCI 非常適合在潮濕、潮濕的環境中使用,並具有接地中性保護功能,在負載側中性和接地接觸時會跳閘。 它們集成了電源開/關指示燈,可快速識別設備狀態。 從各種硬連線 GFCI 中進行選擇,提供單相和三相選項 Raptor Supplies.
工作機制
- 硬接線接地故障斷路器 (GFCI) 的工作原理是連續檢查電路中的電流。
- 如果它偵測到任何不平衡,例如由於線路損壞而導致電流洩漏到地面,它會在幾毫秒內做出反應,切斷電源。
- 這種快速響應可以防止觸電和火災,這對於浴室和廚房等水可能造成電氣風險的地方至關重要。
功能
- Hubbell 接線設備-Kellems 硬連線 GFCI 具有先進的自我測試功能,可自動評估其功能,以確保最佳性能和電氣安全。
- 它們配備堅固的防風雨外殼,非常適合在惡劣的環境條件下進行戶外安裝。
- 這些硬連線 GFCI 提供可調節的跳閘靈敏度設置,允許根據特定電路要求進行定制,以提高精度。
- 它們配備了可視指示燈,用於即時狀態監控,提供運行狀態的即時回饋。
- 這些硬 GFCI 具有用戶友好的手動復位機制,簡化了接地故障事件後恢復供電的過程,從而提高了便利性和安全性。
- 它們可以在 -35 至 66 攝氏度的溫度範圍內運作。
- 這些硬 GFCI 具有用於導電的銅端子。
常问问题解答
與插件版本相比,使用硬連線 GFCI 有哪些優勢?
硬連線 GFCI 提供全面的電路保護、防篡改且無需插入式轉接器。它們也不太容易發生意外斷開連接。
Hubbell 接線設備-Kellems 硬連線 GFCI 中的 4X 型外殼有何意義?
UL 4X 型評級顯示這些 GFCI 對環境因素(包括灰塵、水和腐蝕)具有高水準的防護能力。這使得它們適用於戶外和惡劣的工業環境。
應如何安裝硬連線 GFCI?
硬接線 GFCI 的安裝涉及將 GFCI 連接到配電盤並確保正確接線以保護預期電路。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 模擬面板儀表
- 牙套和加固硬件
- 溫度和洩壓閥
- 蠟和清潔劑
- 增壓調節器
- 燈
- 密閉空間設備
- 插頭和插座
- 油漆噴塗機及配件
- 浮球閥及配件
- APPROVED VENDOR 立銑刀架Cat40 Single
- HALDER SUPERCRAFT 錘尖2英寸
- ALBION 酚醛,腳輪
- WESTWARD 3/4 英寸固定千分尺扭矩扳手
- COXREELS 1125 系列電動軟管捲盤
- MAIN FILTER INC. 互換液壓過濾器,纖維素,10 微米,氟橡膠密封
- COOPER B-LINE B751 系列光束夾
- THOMAS & BETTS LTGES02B 系列導管
- NIBCO 滾花圓形齊平異徑襯套,聚丙烯
- NIBCO 對夾式國際蝶閥