HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 3 路指示燈撥動開關,15A / 20A
篩選
行動: 單刀雙擲 , 抗菌: 沒有 、應用環境: 工業環境 , 顏色: 紅 , 連接性: 背面和側面接線 , 高度: 1.86“ , 指標: 負載亮起 , 長度: 4.06“ , 鎖定: 沒有 , 極數: 1 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 風格: 切換 , 開關功能: 保持 , 開關類型: 3路 ,電壓(交流): 120年到277年 ,額定電壓: 120-277 VAC , 寬度: 1.31“ , 電線尺寸: #14 AWG到#10 AWG 、接線方法: 背面和側面
3路指示燈切換開關,15A / 20A
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型工業系列 3 路撥動開關非常適合從建築和工業應用中的 2 個不同位置控制電氣裝置。 它們具有用於優化接線連接的背面和側面接線設計,以及用於在負載處於開啟位置時發出信號的 LED 指示燈。 這些開關採用熱固性結構,配有鍍鋅鋼橋、尼龍撥動開關和銀合金觸點,具有耐用性和耐腐蝕性。 有多种红色開關可供選擇,額定電流為 15 和 20A。
我們還提供 1 極指示燈撥動開關 在熱塑性基材中具有類似的功能和規格,用於從單個位置控制電氣裝置。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 黃油槍配件
- 叉車升降樑和掛鉤
- 摩托車升降機和犁千斤頂
- 壓痕機
- 釋放鉤
- 鑽孔配件
- 中央設備
- 專用風扇和配件
- 實驗室通風櫃及配件
- 船用和RV泵
- SPEEDAIRE 定時電動自動排水閥
- PANDUIT 6 AWG環形端子
- DIXON 公肘
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列兩個單刀組合開關
- MAIN FILTER INC. 互換液壓管路過濾器,絲網,450 微米,氟橡膠密封
- SPEARS VALVES PVC 特殊加強配件 90 度。 彎頭,SR Fipt x SR Fipt SS 項圈
- EATON XT IEC 系列電子馬達啟動器,120V
- MILLER ELECTRIC 排煙器
- ARO 插頭
- VESTIL POS 系列 Posi-Crank 工作平台