HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 防水插針和套管連接器,3 / 4 極
篩選
閥體材質: Zytel 801尼龍 ,曝光條件: 防水 , 安裝方式: 繩 , 導體數量: 5 , 溫度範圍: 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 ,額定電壓: 347 / 600 VAC
次數 | 型號 | 線數 | 安培 | 顏色 | 段落 | 電壓 | 導體尺寸 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL460C9V05 | 4 | 60 | 藍色 | 3 | 240 VAC | - | - | 5 | NT$33,482 | |
B | HBL530C5W | 5 | 30 | 黑色 | 3Y | 347/600 | #12-#8 AWG | 30A | 10 | NT$23,686 | |
B | HBL520C5W | 5 | 20 | 黑色 | 3Y | 347/600 | #14-#10 AWG | 20A | 7.5 | NT$15,914 | |
C | HBL563C6W | 5 | 63 | 紅 | 3 | 240 / 415 VAC | - | - | - | NT$34,290 |
防水插針和套管連接器,3 / 4 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 銷釘和套筒連接器可防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母頭防水連接器具有 PBT 外殼和氯丁橡膠壓蓋,具有抗衝擊性和耐用性。 它們具有耐腐蝕的自動關閉蓋。 有多種黑色、藍色和紅色連接器可供選擇,額定電壓為 240、347、415 和 600V。