HUBBELL 接線設備-KELLEMS 商業/工業級插座,帶隔離接地
篩選
安培: 15 、應用環境: 工業環境 , 顏色: 橙色 , 連接性: 背面和側面接線螺釘端子 , 目前評級: 15A , 責任: 重 , 年級: 規範 , 生命值: 1/2 , 長度: 3.28“ , 材料: 尼龍 , 最大限度。 生命值: 0.5 , 安裝類型: 沖水按鈕 , NEMA 配置: 5-15R ,NEMA 評級: 5-15R , 幫派數量: 1 , 極數: 2極點 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 , 階段: 單相 , 電源指示燈: 沒有 ,產品。 描述: 接地 、浪湧抑制: 沒有 , 電壓: 125 VAC ,額定電壓: 125V , 電線尺寸: #14 AWG到#10 AWG 、接線方法: 背面和側面
帶隔離接地的商業/工業級插座
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 15A 母插座具有背面和側面接線,可在安裝過程中更快地進行優化。 它們具有尼龍面和 PBT 底座結構,具有抗衝擊性、耐腐蝕性和耐用性。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座還具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲。 這些橙色插座有多種可供選擇,有單槽和雙槽齊平設計。