HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 單極撥動開關,PresSwitch 系列,20A
篩選
交流電: 20 , 抗菌: 沒有 、應用環境: 商業環境 , 連接性: 僅側面接線 , 目前評級: 20A , 年級: 規範 , 高度: 1.45“ , 長度: 3.28“ , 鎖定: 沒有 , 極數: 1 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 額定馬力: 1 , 風格: 媒體推薦 , 開關功能: 保持 , 開關類型: 1極點 ,電壓(交流): 120年到277年 ,額定電壓: 120-277 VAC , 寬度: 1.5“ , 電線尺寸: #14 AWG到#10 AWG 、接線方法: 側
單極撥動開關,PresSwitch系列,20A
Hubbell 接線設備 - Kellems PresSwitch 系列單極撥動開關非常適合在建築和工業應用中從單個位置控制電氣裝置。 它們採用側面接線設計,可優化通過側面端子螺釘的接線連接。 這些開關採用熱固性結構,配有鍍鋅鋼橋、尼龍撥動開關和銀合金觸點,具有耐用性和耐腐蝕性。 有多種開關可供選擇,額定電流為 20A,顏色為像牙色和棕色 Raptor Supplies.
我們還提供 三向按下撥動開關 具有相似的功能和規格,用於從 2 個不同位置控制電氣設備。