HUBBELL 接線設備-KELLEMS 1 極撥動開關,15A / 20A,SNAPConnect
篩選
抗菌劑: 沒有 、應用環境: 商業環境 , 連接性: 僅側面接線 , 年級: 商鋪 , 長度: 4.18“ , 鎖定: 沒有 , 極數: 1 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 風格: 切換 , 開關功能: 保持 , 開關類型: 1極點 ,電壓(交流): 120年到277年 ,額定電壓: 120-277 VAC , 電線尺寸: #14 AWG到#10 AWG
次數 | 型號 | 接線方式 | 交流電 | 顏色 | 額定電流 | 身高 | 材料 | 額定馬力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CS115I | 側 | 15 | 象牙色 | 15A | 1.83“ | 尼龍 | 1/2 | 1.49“ | NT$245 | |
B | SNAP1201WNA | 接線模塊 | 15 | 白色 | 15A | 1.74“ | 熱塑性 | 0.5年到2年 | 1.3“ | NT$691 | |
C | SNAP1221INA | 接線模塊 | 20 | 象牙色 | 20A | 1.74“ | 熱塑性 | 1年到2年 | 1.3“ | NT$783 | |
D | SNAP1221BKNA | 接線模塊 | 20 | 黑色 | 20A | 1.74“ | 熱塑性 | 1年到2年 | 1.3“ | NT$783 | |
E | SNAP1221BRNA | 接線模塊 | 20 | 褐色 | 20A | 1.74“ | 熱塑性 | 1年到2年 | 1.3“ | NT$783 | |
F | SNAP1221RNA | 接線模塊 | 20 | 紅 | 20A | 1.74“ | 熱塑性 | 1年到2年 | 1.3“ | NT$783 | |
G | SNAP1201RNA | 接線模塊 | 15 | 紅 | 15A | 1.74“ | 熱塑性 | 0.5年到2年 | 1.3“ | NT$691 | |
H | SNAP1221婦科 | 接線模塊 | 20 | 灰色 | 20A | 1.74“ | 熱塑性 | 1年到2年 | 1.3“ | NT$783 | |
I | SNAP1201INA | 接線模塊 | 15 | 象牙色 | 15A | 1.74“ | 熱塑性 | 0.5年到2年 | 1.3“ | NT$691 | |
J | SNAP1221WNA | 接線模塊 | 20 | 白色 | 20A | 1.74“ | 熱塑性 | 1年到2年 | 1.3“ | NT$783 | |
K | SNAP1201BKNA | 接線模塊 | 15 | 黑色 | 15A | 1.74“ | 熱塑性 | 0.5年到2年 | 1.3“ | NT$691 | |
L | SNAP1201BRNA | 接線模塊 | 15 | 褐色 | 15A | 1.74“ | 熱塑性 | 0.5年到2年 | 1.3“ | NT$691 | |
M | SNAP1201婦科 | 接線模塊 | 15 | 灰色 | 15A | 1.74“ | 熱塑性 | 0.5年到2年 | 1.3“ | NT$691 |
1 極撥動開關,15A / 20A,SNAPConnect
Hubbell 接線設備 - Kellems SNAPConnect 系列單刀撥動開關非常適合在建築和工業應用中從單個位置控制電氣裝置。 這些工業/商業級開關採用側面接線或有線模塊接線方法,以優化接線連接。 這些開關採用熱塑結構,配有鍍鋅鋼橋、尼龍撥動開關和銀合金觸點,具有耐用性和耐腐蝕性。 這些開關種類繁多,額定電流為 15 和 20A,有像牙色、灰色、棕色、紅色、白色和黑色可供選擇。
我們還提供 三向撥動開關?用於從兩個不同位置控制電氣裝置。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- MIG焊機配件
- 微型斷路器螺栓
- 打包線和鎖線
- 燃氣加熱器配件
- 5S紅色標記站
- 洩漏控制用品
- 延長線和插座條
- 應急準備
- 指甲
- 便攜式冷卻器和飲料
- SIEMENS 塑殼斷路器,QE系列
- SALSBURY INDUSTRIES 柱郵箱鷹
- WHEATON 電子移液器套件充電器
- BANJO FITTINGS 毛瑟散裝容器閥
- B & P MANUFACTURING 手推車小桶鉤
- APOLLO VALVES 111T 系列升桿 NPT 閘閥
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 裝配式管件加強型三通、墊片 x 套管 x Fipt
- BALDOR MOTOR 永磁 SCR 驅動電機,公制,B5 法蘭,面安裝
- APPROVED VENDOR 定性濾紙
- GRAY 液壓機