HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 單刀/3 路搖桿牆壁開關,20A
篩選
行動: 單刀雙擲 , 抗菌: 沒有 、應用環境: 商業環境 , 連接性: 背面和側面接線 , 目前評級: 20A , 年級: 商鋪 , 鎖定: 沒有 , 材料: 熱塑性 , 極數: 1 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 額定馬力: 1 , 風格: 搖臂 , 開關功能: 保持 , 開關類型: 3路 ,電壓(交流): 120年到277年 ,額定電壓: 120-277 VAC , 電線尺寸: #14 AWG到#10 AWG 、接線方法: 背面和側面
次數 | 型號 | 交流電 | 顏色 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS120 | 15 | 褐色 | 1.54“ | 4.28“ | 1.43“ | NT$740 | |
B | DS120GY | 15 | 灰色 | 1.54“ | 4.28“ | 1.43“ | NT$694 | |
C | DS320W | 20 | 白色 | 1.01“ | 3.91“ | 1.41“ | NT$1,059 | |
D | DS320I | 20 | 象牙色 | 1.01“ | 3.91“ | 1.41“ | NT$1,059 |
單極/ 3路翹板牆壁開關,20A
Hubbell 接線設備 - Kellems 3 路搖臂開關非常適合從建築和工業應用中的 2 個不同位置控制電氣裝置。 它們具有背面和側面接線設計,可優化接線連接,並具有自動自接地釘書釘,可確保金屬壁盒和安裝帶之間的接地連續性。 這些風格的線路裝飾器系列 20A 開關採用熱塑結構,配有鍍鋅鋼橋、尼龍肘節和銀合金觸點,具有抗衝擊性、耐用性和耐腐蝕性。 有多種開關可供選擇,有棕色、灰色、象牙色和白色可供選擇 Raptor Supplies.
我們還提供 單刀/三路翹板開關 額定電流為 15A 的同系列產品。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 儀器車
- 圍場坡道
- 粉末驅動工具配件
- 電焊爐配件
- 噴淋頭修剪器
- 通過硬件
- 辦公家具
- 耙子和耕種工具
- 空氣分配通風管和配件
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- GREENFIELD THREADING 粉末金屬螺旋槽絲錐,蒸汽氧化處理
- PORTER CABLE 氣釘槍
- SLUGGER 環形刀具7/16英寸
- RIDGID 鉤爪與管扳手一起使用
- QORPAK 小瓶4德拉姆
- LIFT PRODUCTS MAX-M22的桌面
- SPEARS VALVES True Union 2000 標準球閥維修套件,EPDM
- MORSE DRUM 螺栓
- GROVE GEAR GR 系列,WHMQ-H1 型,830 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- GROVE GEAR NH 系列,BR 型,824 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機