HUBBELL 接線設備-KELLEMS 防水直插片插座,2 極
篩選
應用環境: 工業環境 , 顏色: 黃 ,IP等級: 66 , 材料: 熱塑性彈性體,不銹鋼 , 安裝類型: 沖水按鈕 , 幫派數量: 1 , 極數: 2 , 電線數量: 3線 , 插座類型: Single , 階段: 1 , 電源指示燈: 沒有 、浪湧抑制: 沒有 , 類型: 直刃 、接線方法: 背面和側面
次數 | 型號 | 安培 | 額定電流 | NEMA插頭配置 | NEMA號 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL60W49 | 15 | 15A | 6-15R | 6-15R | 250 VAC | 250V | NT$8,399 | |
B | HBL60W47 | 15 | 15A | 5-15R | 5-15R | 125 VAC | 125V | NT$8,090 | |
C | HBL60W48 | 20 | 20A | 6-20R | 6-20R | 250 VAC | 250V | NT$9,429 |
防水直插片插座,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 直刀片插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母頭防水插座採用 PBT 結構,並帶有熱塑性彈性體密封件,具有抗衝擊性和耐用性。 它們具有自動關閉蓋,可防止水分和污垢進入容器和不銹鋼連接點,以確保耐腐蝕性。 有多種黃色 125 / 250V 連接器可供選擇,額定電流為 15 和 20A。
Raptor Supplies 還提供 雙工直插片插座?具有 15A 和 125V 額定值,可同時插入兩個裝置。