HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 黃色插針和套筒連接器
篩選
安培: 100 , 機身材質: 尼龍 , 顏色: 黃 , 導體尺寸: #3-#1/0 AWG , 目前評級: 100A ,曝光條件: 防水 , 安裝方式: 繩 , 導體數量: 4 , 極數: 3 , 電線數量: 4 , 階段: 1 , 溫度範圍: 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 , 類型: 針和袖 ,額定電壓: 125 / 250 VAC
黃色插針和套管連接器
Hubbell 接線設備 - Kellems 插針和套筒連接器非常適合密封電源連接,同時防止在負載下斷開。 這些 3 極設備具有鍍鎳實心黃銅引腳,即使在腐蝕性環境中也能提供可靠的電氣連接。 外部線夾可提供最大程度的線固定力,以保持牢固的端接。 它們還具有不導電的尼龍外殼和插頭護罩上的鎖定孔,以提供額外的安全性。 我們還提供 插針和套筒插座 帶有非金屬外殼,可承受惡劣的工業環境,同時有效地密封連接。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 花灑和浴缸配件
- 抽油煙機配件
- HID鎮流器外殼
- LED低棚燈
- 鏈環圍欄硬件
- 托盤千斤頂及配件
- 屋頂通風機
- 呼吸
- 錘子和打擊工具
- 通風
- OMRON STI 電纜張力套件
- CALDWELL 管鉤
- HARRIS INDUSTRIES 反光條
- MITUTOYO 撥號測試
- OIL SAFE 批量系統 QC 升級套件
- VULCAN HART 燃燒器箱擋板
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,11/16-16 Un
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,3/4-32 Un
- DAKE CORPORATION 電動液壓操作壓力機工作頭
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,MTNS 單級減速機