HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 防水插針和套管入口,2 極,125V,黃色
篩選
閥體材質: Zytel 101尼龍 , 顏色: 黃 ,曝光條件: 防水 , 材料: 熱塑性 , 安裝方式: 擰緊 , 極數: 2 , 電線數量: 3 , 階段: 1 , 溫度範圍: 75 至 -40 攝氏度 , 類型: 進口 , 電壓: 125 ,額定電壓: 125 VAC
次數 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320B4W | 20 | 20A | #14-#10 AWG | NT$8,514 | |
A | HBL330B4W | 30 | 30A | #12-#10 AWG | NT$17,126 | |
A | HBL360B4W | 60 | 60A | #8-#2 AWG | NT$23,541 | |
A | HBL3100B4W | 100 | 100A | #3-#1/0 AWG | NT$45,863 |
防水插針和套管入口,2 極,125V,黃色
Hubbell 接線設備 - Kellems 銷釘和套筒入口非常適合提供與電器的安全連接,防止由於建築和工業應用中的振動或移動而導致電線意外斷開。 這些外螺紋入口具有 PBT 外殼,帶有熱固性護圈和氯丁橡膠密封墊圈,具有抗衝擊性和耐用性。 這些單相入口配有墊片密封環,可提供防水密封,堅固的一體式入口銷可實現可靠的電氣連接。 有多種黃色 125V 入口可供選擇,額定電流為 20、30、60 和 100A。
Raptor Supplies 還提供 3 相 600V 插針和套管入口 用於需要電壓高達 600V 的電氣操作。