噴射工具 刨床/接合器 9000 Rpm
JET Tools 刨床和接縫機也適合對舊或損壞的木材進行表面重修,以及在木板上創建裝飾性斜角和邊緣。 它們的設計堅固耐用且精確,使木工能夠在他們的項目中獲得一致的結果。
篩選
安培: 13 ,安培@120V: 13 , 建造: 薄板 , 速度: 9000轉
工作機制
- 刨床/接縫機擁有寬敞的工作檯面,使操作員能夠獲得所需的木材厚度。
- 進料台可以進行微調以進行精確切割,而出料台在離開機器時為木材提供必要的支撐。
- 他們使用堅固的電機、旋轉刀和刀頭來生產平整的木質表面。
功能
- JET Tools 刨床/接合器具有超大旋鈕,可實現最大程度的控制和易用性。
- 它們具有重型 13A 電機,可提供高功率輸出和平穩運行,確保使用壽命長。
- 它們與繞線器集成在一起,可以快速方便地運輸,確保環境安全。
- 這些 JET 9000 RPM 工具有一個用於金屬板材的出料台,設計有高度調節功能,可為長工件提供支撐並最大限度地減少狙擊。
常问问题解答
如何維護這些 JET Tools 刨床和接頭機?
它們易於通過簡單的潤滑和清潔進行維護。
這些 JET 刨床可以安裝在緊湊的空間中嗎?
是的,這些刨床採用緊湊的台式設計,可以在狹窄的空間內使用。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 視距表
- 扳手
- 門邊護板
- 屋頂通風機配件
- 壓痕機
- 手鋸和鋸木馬
- 起重機和花彩設備
- 絞車
- 綜合測試
- 水質與淨化
- JONARD 絕緣壓接機
- MOON AMERICAN 消防水帶噴嘴
- KLEIN TOOLS 彎曲修剪器
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業球型止回閥箱,附表 80 x 附表 40,FKM
- MORSE DRUM Morspeed 1000 系列叉車滾筒裝卸機附件
- SPEEDAIRE 氣缸墊片
- LINN GEAR C 型鏈輪,35 條鏈條
- ML KISHIGO 阻燃背心、鉤環
- VESTIL S系列雙桅柱堆垛機
- GROVE GEAR NH 系列,HM-H1 型,818 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機