KERN AND SOHN ABT-NM 系列分析天平
篩選
校準等級: I , 顯示類型: 液晶顯示 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 30度C , 電源供應: 電源適配器 , 用於計件的最小零件重量(實驗室): 1mg ,計件的最小零件重量(正常): 10mg , 單位: 克拉,克 , 稱重盤材質: 不銹鋼 ,稱量面直徑: 80 mm
次數 | 型號 | Settling Time | 校準值 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 輸入電壓 | 線性 | 最小重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABT 320-4海裡 | 4秒。 | 0.001g | 點¯x217 356 337毫米× | 337 mm | 356 mm | 220 至 240V 交流 | +/- 0.0003克 | 0.01g | NT$113,915 | |
B | ABT 220-4海裡 | 4秒。 | 0.001g | 點¯x217 345 330毫米× | 330 mm | 345 mm | 220 至 240V 交流 | +/- 0.0002克 | 0.01g | NT$100,771 | |
C | ABT 120-4海裡 | 4秒。 | 0.001g | 點¯x217 356 338毫米× | 338 mm | 356 mm | 220 至 240V 交流 | +/- 0.0002克 | 0.01g | NT$83,245 | |
D | ABT 100-5海裡 | 10秒。 | 0.001g | 點¯x217 356 338毫米× | 338 mm | 356 mm | 110 至 230V 交流 | +/- 0.00015克 | - | NT$109,534 | |
E | ABT 120-5DNM | 10,4 秒。 | 0.001、0.001克 | 點¯x215 340 335毫米× | 335 mm | 340 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.00005, 0.0002 克 | 0.001g | NT$111,724 | |
F | ABT 220-5DNM | 10,4 秒。 | 0.001、0.001克 | 點¯x215 340 335毫米× | 335 mm | 340 mm | 220 至 240V 交流 | +/-0.0001, 0.0002 克 | 0.001g | NT$116,106 |
ABT-NM 系列分析天平
Kern & Sohn ABT-NM 系列分析天平專為精確測量物體的質量而設計。 它們採用單細胞先進技術,確保精確測量,0.1 秒內可讀性高達 4 毫克。 這些裝置配備了直觀的用戶界面,包括數字顯示屏和控制按鈕,易於操作。 它們還包括其他功能,例如溫度波動期間的自動內部調節和帶有三個滑動門的大型玻璃防風罩,可快速訪問被稱重的物品。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- Dec水器咖啡壺和缸
- 安全封條
- 外牆木材污漬和密封劑
- 噴淋頭修剪器
- 不銹鋼球料
- 水槽和噴泉
- 焊接台及配件
- 卡箍
- 空氣濾清器
- 屋頂
- OSG VC-23直槽絲錐,TiCN表面處理
- YANKEE 435L 系列卡盤鉸刀
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 吹管壓蓋
- TB WOODS QT 動力鏈帶鏈輪
- APOLLO VALVES 4ALF 系列,回流防止器維修套件
- SPEARS VALVES CPVC 整體式驅動氣動隔膜閥,法蘭,FKM O 形圈
- WRIGHT TOOL 3/8 英寸驅動 12 點 Flex 插座
- SHEPHERD CASTER 腳輪
- KESON 粉筆線盤
- MCR SAFETY 選擇肩部分體皮革手掌工作手套