KERN AND SOHN CCS-BIC 系列計數秤
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x320 350 125毫米× , 外殼高度: 125 mm , 外殼長度: 350 mm , 輸入電壓: 220 至 240V 交流 , 線性度: +/-0.0005 公斤 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台深度: 108 mm , 電源供應: 電源適配器 ,參考秤稱重範圍: 6Kg , 穩定時間: 2秒。 , 用於計件的最小零件重量(實驗室): 100mg ,計件的最小零件重量(正常): 1g , 單位: 公斤、磅 , 稱重盤材質: 塗層金屬
次數 | 型號 | 數量秤稱量範圍 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCS 600K-1S | 600Kg | 1000 x 1000毫米 | 點¯x1000 1000 108毫米× | 1000 mm | 1000 mm | NT$80,617 | |
A | 中國船級社 600K-1 | 600Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | NT$89,144 | |
A | 中國船級社 1T-4 | 1500Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | NT$96,390 | |
A | 中國船級社 1T-4S | 1500Kg | 1000 x 1000毫米 | 點¯x1000 1000 108毫米× | 1000 mm | 1000 mm | NT$76,235 | |
A | 中國船級社 3T-3L | 3000Kg | 1500 x 1500毫米 | 點¯x1500 1500 108毫米× | 1500 mm | 1500 mm | NT$111,286 | |
A | 中國船級社 3T-3 | 3000Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | NT$89,144 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 閃光燈轉向信號開關
- 檢驗檢索工具套件
- 保溫箱配件
- 空中路由器
- 鍋爐給水閥
- 輸送機
- 書本用品
- 發電機
- 鉤下起重配件
- 填縫膠和密封膠
- 3M 紅色拋光清潔墊
- NOTRAX Oct-O-Flex 599系列,橡膠入口墊
- MOON AMERICAN 駝峰式消防水帶架
- OHAUS 哈佛旅行平衡量表
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Arrowick 潤滑器
- ENPAC 僅油粘合墊
- SPEARS VALVES 聚丙烯蝶閥、齒輪操作器、EPDM
- MASTER MAGNETICS 具有快速負載釋放功能的磁性推動式掃地機
- NORTH BY HONEYWELL 1 型安全帽
- GROVE GEAR NH 系列,BR 型,815 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機