KERN AND SOHN CPE 系列計數秤
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x315 355 110毫米× , 外殼高度: 110 mm , 外殼長度: 355 mm , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境濕度: 85% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 230 x 300毫米 , 穩定時間: 2秒。 , 稱重盤材質: 不銹鋼 , 稱量表面深度: 300 mm ,稱重面寬度: 230 mm
次數 | 型號 | 線性 | 可讀性 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 單位 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPE 15K-3 | +/-0.0015 公斤 | 0.5g | 250mg | 2.5g | 克,公斤 | 15kg | NT$9,346 | |
B | CPE 6K-3 | +/- 0.8克 | 0.2g | 100mg | 1g | g | 6000g | NT$9,346 | |
C | CPE 30K-3 | +/- 3克 | 1g | 500mg | 5g | Kg | 30000g | NT$9,346 |
CPE 系列計數秤
Kern & Sohn CPE 系列計數秤旨在精確計數小零件或物品,然後根據每件物品的已知重量計算總數。 這些電池供電的台秤設計輕巧,易於在生產、倉庫或運輸等多個地點使用和攜帶。 它們具有三個顯示屏,可同時顯示重量、參考重量和總件數。 這些裝置還利用檢重技術,該技術涉及稱量物品並將重量與預定義的目標或公差範圍進行比較。 如果物體落入設計範圍內,系統可以提供光學信號(如綠色 LED)或聲音信號(蜂鳴聲或聲音)來指示用戶。 該設施通常適用於物品需要滿足特定重量標準的分配、配料和分類。 它們還配有 RS-232 接口,可將打印機與系統連接起來,以實現不同的應用,例如為產品或包裝生成標籤。