KERN AND SOHN EWJ 系列精密天平
篩選
校準等級: II , 顯示類型: 液晶顯示 , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境濕度: 80% , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 155 x 145毫米 , 穩定時間: 3秒。 , 稱重盤材質: 不銹鋼 , 稱量表面深度: 145 mm ,稱重面寬度: 155 mm
次數 | 型號 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 校準值 | 外殼尺寸 | 計件的最小零件重量(正常) | 單位 | 稱量面直徑 | 房屋高度 | 外殼長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EWJ 300-3H | 2mg | - | 點¯x220 340 321毫米× | 20mg | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl | 80 mm | 321 mm | 340 mm | NT$27,164 | |
B | EWJ 300-3 | 2mg | - | 點¯x220 315 90毫米× | 20mg | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl | 80 mm | 90 mm | 315 mm | NT$26,288 | |
C | EWJ 6000-1SM | 20mg | 1g | 點¯x215 330 105毫米× | 200mg | g | - | 105 mm | 330 mm | NT$21,030 | |
D | EWJ 600-2SM | 20mg | 0.1g | 點¯x220 340 95毫米× | 200mg | g | 120 mm | 95 mm | 340 mm | NT$21,906 | |
E | EWJ 6000-1M | 20mg | 1g | 點¯x215 330 105毫米× | 200mg | g | - | 105 mm | 330 mm | NT$21,468 | |
D | EWJ 3000-2 | 20mg | - | 點¯x220 315 105毫米× | 200mg | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl | 120 mm | 105 mm | 315 mm | NT$24,097 | |
D | EWJ 600-2M | 20mg | 0.1g | 點¯x220 315 90毫米× | 200mg | g | 120 mm | 90 mm | 315 mm | NT$22,344 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 筆燈
- 農用風扇
- 塑料卷
- 百葉窗
- 齒輪皮帶閒人
- 乙烯基
- 我們的乳膠
- 動力傳動帶
- 延長線和插座條
- 閂鎖搭扣和鉸鏈
- MOON AMERICAN 標準消防水帶輪
- APPROVED VENDOR 針,瀝青材料
- PASS AND SEYMOUR 通訊分體牆板
- THOMAS & BETTS 尼龍絕緣針端子
- EATON F 型框架安裝支架
- MARTIN SPROCKET Triplex Stock Bore B 型公制滾子鏈輪,08B-3 鏈號
- ALLEGRO SAFETY 軸向防爆 (EX) 高輸出金屬鼓風機,16 英寸
- SMC VALVES VP系列電磁閥
- NIBCO 插頭,ABS
- ENERPAC A 系列氣缸附件螺紋適配器