KERN AND SOHN HCD 系列高分辨率吊秤
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼高度: 97 mm , 築屋材料: 塑料 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 穩定時間: 2秒。 , 單位: 公斤,磅,N
次數 | 型號 | 外殼尺寸 | 外殼長度 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCD 100K-2 | 點¯x150 79 97毫米× | 79 mm | +/-0.1 公斤 | NT$8,178 | 詢價
|
B | HCD 60K-2 | 點¯x150 79 97毫米× | 79 mm | +/-0.04 公斤 | NT$8,178 | 詢價
|
C | HCD 100K-2D | 點¯x150 79 97毫米× | 79 mm | +/-0.04, 0.1 公斤 | NT$8,568 | |
D | HCD 300K-1 | 點¯x150 79 97毫米× | 79 mm | +/-0.2 公斤 | NT$8,178 | |
E | HCD 300K-2D | 點¯x150 80 97毫米× | 80 mm | +/-0.1, 0.2 公斤 | NT$8,568 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 桌上移動器和多莉配件
- 鋼琴鉸鏈
- 按鈕外殼
- 懸掛式隔振器
- 滾花旋鈕
- 機械切割工具
- 任務燈
- 洗衣機
- 工作台及配件
- 結構框架系統
- GEORG FISCHER 公頭適配器,MNPT x 插座,規格 80,CPVC
- LUMAPRO 微型雙極LED球泡燈,T3 1 / 4V
- COOPER B-LINE Tolco 系列 Fig 909 無螺紋旋轉防搖支架附件
- APOLLO VALVES 氣門座
- BALDOR MOTOR 50Hz 電機,C 面 NEMA 框架單相
- TRICO 重力進料塗油器
- KERN AND SOHN TGC 系列袖珍秤
- ALLEGRO SAFETY AC 氣囊,8 英寸
- VESTIL CYL-FMSR系列路障延伸架
- HUB CITY HERA 系列齒輪傳動安裝法蘭套件,F 型