KERN AND SOHN NFB-A 系列驅動通過秤
篩選
校準等級: III , 顯示類型: 液晶顯示 , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台深度: 80 mm , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 2秒。 , 單位: Kg , 稱重盤材質: 塗層金屬
次數 | 型號 | 稱重表面深度 | 校準值 | 線性 | 稱重表面寬度 | 最小重量 | 平台高度 | 平台寬度 | 矩形稱重面尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NFB 1.5T0.5M | 1000 mm | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 1000 mm | 10Kg | 1200 mm | 1600 mm | 1000 x 1000毫米 | NT$81,055 | |
B | NFB 600K200M | 1000 mm | 0.2Kg | +/-0.4 公斤 | 1000 mm | 4Kg | 1200 mm | 1600 mm | 1000 x 1000毫米 | NT$81,055 | |
C | NFB 1.5T0.5LM | 1200 mm | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 1200 mm | 10Kg | 1400 mm | 1800 mm | 1200 x 1200毫米 | NT$94,199 | 詢價
|
D | NFB 600K200LM | 1200 mm | 0.2Kg | +/-0.6 公斤 | 1200 mm | 4Kg | 1400 mm | 1800 mm | 1200 x 1200毫米 | NT$94,199 | 詢價
|