KURIYAMA 編織管,邵氏 A:73
篩選
顏色: 重設 , 長度: 100ft。 , 材料: PVC 、SAE 或公制: SAE ,溫度。 範圍: 25度至150度F , 抗拉強度: 2200 PSI , 類型: 編織,靈活
次數 | 型號 | 彎曲半徑 | 硬度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-04 | 1" | PVC | 1機構/ 4“ | 250在70度F | 7機構/ 16“ | 3機構/ 32“ | NT$3,032 | |
A | K3150-06 | 1.5“ | PVC | 3機構/ 8“ | 225在70度F | 0.594“ | 0.109“ | NT$3,694 | |
B | K3150-05 | 1.5“ | 邵氏A:73 | 5機構/ 16“ | 250在70度F | 0.531“ | 0.109“ | NT$4,059 | |
A | K3150-08 | 2" | PVC | 1機構/ 2“ | 200在70度F | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | NT$5,100 | |
A | K3150-10 | 2.5“ | 邵氏A:73 | 5機構/ 8“ | 200在70度F | 0.891“ | 0.133“ | NT$7,229 | |
A | K3150-12 | 2.5“ | PVC | 3機構/ 4“ | 150在70度F | 1.031“ | 0.141“ | NT$8,362 | |
A | K3150-20 | 3" | 邵氏A:73 | 1.25“ | 125在70度F | 1.625“ | 0.185“ | NT$23,068 | |
A | K3150-16 | 3" | PVC | 1" | 125在70度F | 1.3“ | 0.15“ | NT$11,338 | |
A | K3150-24 | 3.5“ | 邵氏A:73 | 1.5“ | 100在70度F | 1-15 / 16“ | 0.219“ | NT$28,834 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 瓷磚抹子
- 密閉空間三腳架
- 防鳥紗窗
- 屏障搶奪
- 出口指示牌LED改裝套件
- 電焊帽和焊接保護
- 雨衣
- 銑刀
- 油灰
- 瀝青測試
- MERIT 砂帶捲
- PELICAN 腳櫃33 L x 17 W綠色
- MILLER - WELDCRAFT 氣管乙烯基25英尺
- METRO MetroMax iQ 標準桿腳輪,5 英寸
- DIXON 結束帽
- USA SEALING 圓盤,鑄造亞克力,1/8 英寸厚
- SPEARS VALVES CPVC 優質氣動凸耳插入式蝶閥、鋅凸耳、EPDM
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,MDNX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MSRD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機
- BROWNING VF2E 100 系列標準負載兩螺栓法蘭安裝球軸承